カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l-bl85」の検索結果

プリンタ用ボックスラベル
コクヨ¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。サイズA4仕様無地材質ラベル/古紙パルプ配合枚数10紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合
重作業用マイクロファイバー手袋
おたふく手袋(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷から6日以内出荷摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0
バッテリー BL-3 series
BM LINK(142件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式
2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から25日以内出荷40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-85Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)85
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-~DCZ~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-25Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-400Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-85DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-85L)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)85作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
薄形シリンダ CDQ2L40-8
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L32-8
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-85DCMZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)85タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-85
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-85AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)85
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-85L)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-450AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-100Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100








![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)