21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-SL140 ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
ストローク(mm)52 仕上バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上蓋|上開き 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)140 ステー種類フラップステー
1本
1,298 税込1,428
欠品中

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケット
エコ商品
ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 アズワン品番64-6786-21 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き ステー種類関連部品
1セット
799 税込879
4日以内出荷

強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) 関連資料(1MB) 耐振性7G相当(JIS D1601) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSL-1407YE LSL-1407YE LED作業灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1407YE LED作業灯
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
用途電装パーツ 消費電力(W)23 型番LSL-1407YE 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9 光束(Lm)1000 関連資料(0.57MB) 耐振性7G相当(JIS D1601) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ロック付シリンダ (CLSL~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ロック付シリンダ CLSL1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL140) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CLSL140TN-100 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL140TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷


CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL140 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CDLSL~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL140 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)1400 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL140 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLSL140TN-530-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL140TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)530 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL140TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)ダストボックス
錠前静音大型ダイヤル錠 材質/仕上(本体)ステンレス<SUS304・厚さ1.0mm>/No.4仕上、(扉)ステンレス<SUS304・厚さ0.8mm>/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)