コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ横
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
結線方式巻締端子式
仕様平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
形状アングル
プラグ形状2P 15A 125V
厚さ×横×縦(mm)21×38×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ縦
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格15A 125V
極数2
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口
機能絶縁カバーあり
色白
質量(g)34
タイプL型プラグ
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34
アズワン品番65-0531-76
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 合計1500Wまで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
プラグ形状2P・L型プラグ
寸法(mm)W30×D29×H28
コンセント形状3P抜け止め
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)アースコード/約15
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
定格電圧(V)125(20A)
適合電線(mm2)2、3.5
エスコ品番EA940B-12
プラグ形状2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様プッシュプラグ-F型端子
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。
衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。
コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。
RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V
極数2PE
定格15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
色ホワイト
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18
差込口形状ノーマル
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1セット(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
種類丸型
エスコ品番EA940P-32
形状アングル
質量(g)10
結合方式ねじ
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途屋内用。新4K8K衛星放送対応した4C用L型プラグ(金メッキ仕様)です。
仕様金メッキ
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。
簡単装着で安心して電化製品を使えます。
使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。
コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン
質量(g)(プラグ用ピック)2、(コンセントカバー)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)36×25×10、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(4個)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4K・8K対応
アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。
高シールド構造3224MHz対応
RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用
アズワン品番65-2256-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!
仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
色イエロー/グリーン
コンセント個数3個口
電線太さ(mm2)1.25
芯数二極L型プラグ
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
コード長さ(cm)40
特性耐寒性
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
定格電流(A)20
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
シールド3重シールド
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブルタイプスリムタイプ
3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
色ブラック
タイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)
変換タイプオス - メス
コネクタ13.5mmステレオL型
コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。
カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状平刃
色黒
種類プラグ
規格RoHS対応
コンセント形状平刃形
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
色ブラック
タイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型)
コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型)
コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転OAタップ”hexa(ヘキサ)”です。
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×147×32※コード部分及びプラグ部分を除く
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
プラグ2ピン
フック【壁掛け用】×
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。
スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g
アズワン品番65-2253-07
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。
映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ