浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
材質ポリアセタール
色白色
使用温度範囲(℃)-10~+70
最高使用圧力(MPa)1
主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に
荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)
特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース
寸法t(mm)4
長さ(m)2
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
用途ホースとニップル接続用。
接続方式ニップル-ホース
適合ニップル/タカギ製ニップル全種類
材質ABS樹脂
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
長さ(m)1
規格JASO規格品
補強層1B
チューブとチューブをL字につなぎます。内径6mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質PP
使用流体水
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)
サイズ16mm用×16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。
材質真鍮
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。
ホースの角度を90度のL型にして接続できます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7494
質量(g)67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手
材質SS(メッキ付)
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE
ホース内径(Φmm)30
直径(mm)30
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースの根元が折れないので便利です。
材質黄銅
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8
ホース長さ(m)0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品金具、パッキン、バンド×各2
材質黄銅
寸法13×G1/2
適合ホースSPH15W/BRK/15W
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホースニップル(L型)
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番113-2989
質量(g)15.2
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
寸法C(mm)25.8
適合チューブ内径(Φmm)4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Ls(mm)30.8
寸法T(Φmm)4.8
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)50.5
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質鉄
形状L型ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)3.45MPa以下
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ