371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状2P・L型プラグ 寸法(mm)W30×D29×H28 コンセント形状3P抜け止め 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm)アースコード/約15
1個
749 税込824
当日出荷


ナビックL型変換アダプター
エコ商品
L型に変換することができます
用途変換アダプター メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業L型抜け止め変換アダプター
エコ商品
接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 ケーブルVCTFコード マグネット プラグ形状L型 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな隙間に便利なL字コネクタです。
ブラック 質量(g)6 端子形状3.5mmステレオミニプラグ(オス)、3.5mmステレオミニプラグ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応USB3.0データ転送・通電 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
499 税込549
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷


0
グレー 質量(g)28 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス) 対応USB3.0データ転送・通電 オス形状USB・A メス形状USB・A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
529 税込582
当日出荷


スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50 コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5 ケーブル長(cm)12.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB2.0上向きL型変換ケーブルです。
ブラック コネクタ形状USB2.0 Aタイプ(オス)上L型-USB2.0 Aタイプ(メス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

USB A端子を3ポートHUBにするケーブルです。 ノートパソコンで使えば出っ張りが少なくスマートに利用できます。 ゲーミング用キーボード&マウスを1本のケーブルでPCに接続できます。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
質量(g)26 適合規格USB 2.0 端子USB A(L型 オス) - USB A(メス)×3(HUB) ケーブル長(cm)約5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB A端子を2つに分岐するケーブルです。 2台同時に充電したい時に便利です。 1本はデータ通信にも対応しています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
ケーブル長(m)0.05 端子USB A(L型 オス) - USB A(メス)×2(充電専用+通信対応) ケーブル長(cm)約5 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
859 税込945
当日出荷

スマートフォン 変換アダプタ OTG (HOST) 対応 水平90度 LEFT向き
オス形状micro B (L型) メス形状USB (OTG対応) A
1個
529 税込582
6日以内出荷

1個
499 税込549
6日以内出荷

USB A端子を2つに分岐するケーブルです。 2台同時に充電したい時に便利です。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 最大電流値は2Aまで対応しています。
ケーブル長(m)0.05 最大電流(A)2(コネクタ合計値) 端子USB A(L型 オス) - USB A(メス)×2(充電専用) ケーブル長(cm)約5
1個
609 税込670
当日出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 水平90度 右向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・右L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
479 税込527
6日以内出荷

エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタ
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1 端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
519 税込571
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
1個
109 税込120
当日出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 上向き
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・上L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷

アンテナケーブル+L型変換+中継アダプタ セット [ 4C用 ] [ 20m ]
ケーブル長(m)20 端子4C用 Fプラグ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 下向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・下L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
569 税込626
7日以内出荷

DisplayPortケーブルを上方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
ブラック コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)、DisplayPort メス 上L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0) 変換タイプオス - メス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
729 税込802
当日出荷

USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

1パック(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

DisplayPortケーブルを下方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
ブラック コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)、DisplayPort メス 下L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)
1個
729 税込802
4日以内出荷


アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!
仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
1個
539 税込593
当日出荷

ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット] オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷