367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(100本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車30-50L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用 材質コーナーPP、LアングルPVC コーナー黒、Lアングル青 質量(g)2410 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-0393-38 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングル
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本(5本)
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アングル
部品名称アングル 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.88MB) 図解NoBSM-1020L-1 ギヤケース部品_No.27、BSM-1020L-D ギヤケース部品_No.26、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.29、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.29、BSM-1020L-2 ギヤケース部品_No.26、BSM-820L ギヤケース部品_No.30、BSM-1020L ギヤケース部品_No.30、BSM-1220L-2 ギヤケース部品_No.26、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.27、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.29、BSM-820L-2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1220L-DC ギヤケース部品_No.26、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.26、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.26、BSM-1020L-DC ギヤケース部品_No.26、BSM-820L-D ギヤケース部品_No.26
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷


イマオコーポレーションアングルブラケット
材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亀倉精機アングルベンダー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30) 出力(kN[tonf])118[12] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約6 質量(kg)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5本)
8,898 税込9,788
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。 トラスコ品番224-6197 厚さ(mm)3.2 材質/仕上スチール サイズ30×30×3.2 質量(g)403 ねじ寸法40×8.3 全長H(mm)400 仕上ユニクロ仕上げ
1箱(5本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1本
749 税込824
5日以内出荷


両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51 穴径d(Φmm)25.4 刃幅公差(mm)±0.2 角度公差±15′ 外径公差0~+1.0
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

1本
739 税込813
6日以内出荷

ハヤウマ・アングル保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
749 税込824
6日以内出荷

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AFEL-3005 【オーダー】等辺アングル AFEL-3005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.743 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)275 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

1本
739 税込813
7日以内出荷

1本
739 税込813
5日以内出荷