カテゴリ

  • 安全標識(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)

「l型プレート アクリル」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり
STロック 小型金庫用 ティーエフサービスSTロック 小型金庫用ティーエフサービス
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能凸凹の断面構造になっておりヨコ揺れに強くしっかり固定ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様●サイズ:80×76×76mm●取付範囲:金庫側・底側/20mm可動●耐荷重:約100kg●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート付L型金具/1個、トラスネジ/8本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたしますアズワン品番65-5708-06
サインプレート L型 只今留守にしています~に帰ります 光サインプレート L型 只今留守にしています~に帰ります
8,998税込9,898
1箱(5個)
3日以内出荷
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-6557材質/仕上アクリル質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容只今留守にしています 時 分に帰ります
サインプレート L型 お支払いは日本円でお願い致します~ 光サインプレート L型 お支払いは日本円でお願い致します~
8,998税込9,898
1箱(5個)
翌々日出荷
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お店の会計にトラスコ品番344-7532材質/仕上アクリル質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容誠に恐れ入りますがお支払いは日本円でお願い致します Please make your payment in Japanese yen,Thank you
サインプレート L型 UP102 光サインプレート L型 UP102
6,498税込7,148
1箱(5個)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
トラスコ品番216-0584厚さ(mm)3材質/仕上アクリル質量(g)107縦(mm)100横(mm)200表示内容Wi―Fi
置き型プレート 光置き型プレート(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
寸法(mm)80×210×3グレー
デスクパネル(自立式) サンワサプライデスクパネル(自立式)サンワサプライ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式材質(パネル)アクリル
多国語プレート L型 光多国語プレート L型
559税込615
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
多国語対応の標示プレートです テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
仕様L型材質アクリル
カード立 光カード立
149税込164
1枚
当日出荷から3日以内出荷
中に挟むカードを交換するだけで、POPやネームプレートなど、広範囲に使えます カード立て 卓上用、L型タイプです
付属品カード材質アクリル
落下ストッパーA(棚穴固定型) リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型)リンテック21
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から15日以内出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200
卓上L型プレート つくし工房卓上L型プレートつくし工房
1,398税込1,538
1台
当日出荷
表示内容白無地材質アクリルホワイト厚さ(mm)2寸法(mm)75×230×42質量(g)90
受付 L型 光受付 L型
908税込999
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
材質アクリル
F1カッター・スティール用 大見工業F1カッター・スティール用大見工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数28適合防塵丸のこ、切断機被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等RoHS指令(10物質対応)対応
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から4日以内出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機トラスコ品番123-8922使用チップサーメットRoHS指令(10物質対応)対応
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8刃数38適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931質量(kg)1.16被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等使用チップサーメット
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら