29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製の高品質メッキモールです。 L字型のモールです。 全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9 長さ(m)4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本製の高品質モールです。L字型のモールです。全長4mとなりますのでカットしてお使いください。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状L字型 レッド サイズ長さ4m、幅9mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

日本製の高品質モールです。L字型のモールです。全長4mとなりますのでカットしてお使いください。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状L字型 ブラック サイズ長さ4m、幅9mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用 材質硬質塩化ビニル 質量(kg)0.2 種類B型 長さL(m)2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
全長(m)1
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現。レーザースリット効果で切削音軽減。チタンコーティング加工で滑らかな切れ味。ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用。充電式パワーカッター用
用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断 適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど 外径(Φmm)135 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.45 刃数50P 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 最大切込深さ(mm)46 ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

エクステリアの気になる箇所を手軽にドレスアップ&保護できる便利なトリムモールです。折り溝加工を施しているのでL字型に曲げる事ができ、メッキが際立つカスタムが可能です。フラット状態で貼付けると存在感が際立つワイドなトリムモールです。ソフトな軟質樹脂製なのでハサミ等で簡単にカットでき、工夫次第で色々な場所に使用できます。
用途車外小物 幅(mm)20 メッキ 長さ(m)2 奥行(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エクステリアの気になる箇所を手軽にドレスアップ&保護できる便利なトリムモールです。折り溝加工を施しているのでL字型に曲げる事ができ、メッキが際立つカスタムが可能です。フラット状態で貼付けると存在感が際立つワイドなトリムモールです。ソフトな軟質樹脂製なのでハサミ等で簡単にカットでき、工夫次第で色々な場所に使用できます。
用途車の車外用品 幅(mm)20 メッキ 長さ(m)2 奥行(mm)2
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。 特性耐熱、耐水、耐衝撃 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40% RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
619 税込681
当日出荷

1×USB「A」オスコネクタ。 1×USB「B」 オスコネクタ。 L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)34 コネクタ形状L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス) 保証期間ライフタイム ケーブル長(mm)914 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB-B (4ピン) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
849 税込934
当日出荷

ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
適合モールテープ(品番/T-0、T-0K) 規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く) 全長(m)1
1組
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷