人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
トラスコ品番467-8869
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
目盛表裏同目
表目盛 長枝(外)5寸
表目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 長枝(外)5寸
材質ステンレス
形状同厚
測定範囲5寸
質量(g)20
直角精度100mmにつき0.1mm以下
短枝(mm)80
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
2×4建築に適しているラフタースコヤ
材質鉄+塗装
形状同厚
寸法(mm)610×407×2.3
質量(g)806
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm
表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm
裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm
裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。
床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。
入隅や狭い部分の切断がしやすいコンパクトサイズです。
サイズ約厚1.2×幅30×長210、140mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス(SUS402J2)
タイプ同厚
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)1102
目盛表裏同目
精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)0~100
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
前後に長い平行定規
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。
床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。
サイズ約厚1.2×幅50×長360、240mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
仕様黒字白目盛
トラスコ品番408-3181
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛裏面角目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
エスコ品番EA766GB
セット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)
質量(g)製図板:1250、L型定規:228
作図範囲(mm)290×430
1個
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)75
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格15×7(13×5)(cm)
本体寸法(mm)W75×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用
材質ABS樹脂+マグネット
厚さ(mm)9.5
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用
材質ABS樹脂+マグネット
厚さ(mm)12.5
床施工に必要な工具を14点厳選し、特別価格でご提供いたします。
セット内容Y型スクレッパー、プチポケット、NEWデバイダー、巾定規(クリア)、コーナーカッター極刀、レセススクライバー、高級丸型スプレダー、ポケチョーク、粉チョーク(白)、ジョイントローラー、フック刃、NTカッター(L-2000RP)、スーパーボックス(SR-400)、クリーンパック(10枚入り)×各1
1セット
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
プロフォームカッターL型専用のT定規です。このT定規は分度器付で角度設定も容易に行えます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
プロフォームカッターL型専用のR定規です。この円カット用R定規を使うことにより円柱、円錐のカットも自由自在に行えます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
関連キーワード