カテゴリ

  • 建築金物(1,005)
    • 補強金具(192)
    • 棚柱・棚受(337)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
    • 金属素材(8)
  • 安全用品(305)
    • コーナーガード・クッション(248)
  • 防災用品(54)
    • 転倒防止用品(35)
  • 店舗什器・備品(206)
    • 看板・POP・掲示用品(124)
  • 配管・水廻り設備部材(354)
    • 吊・支持金具(53)
    • 継手・パイプ(127)
  • 空調・電設資材(287)
    • 電路支持材/支持金具(59)
  • 作業工具(2,718)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,134)
  • パソコン/周辺機器(721)
  • オフィス家具(622)
  • 機構部品(413)
  • 科学研究・開発用品(409)
  • 建材・エクステリア(399)
  • 制御機器(299)
  • 家電(273)
  • 測定用品(232)
  • 物流用品(179)
  • 保管用品(169)
  • メカニカル部品(168)
  • 切削工具(112)
  • 電気材料(107)
  • 防犯用品(94)
  • 塗装・養生・内装用品(91)
  • 事務用品(89)
  • 農業・園芸資材(81)
  • トラック純正部品(73)
  • 農業機械(68)
  • バイク部品(65)
  • 電動工具(63)
  • 介護用品(62)
  • 医療(61)
  • 卓上消耗品(57)
  • 日用品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 厨房用品(55)
  • 研磨材(55)
  • 安全標識(54)
  • 溶接用品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 学童・教育用品(43)
  • カー用品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 農具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 照明(36)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 住設機器(34)
  • 自動車補修部品(30)
  • 安全保護具(30)
  • 作業服(28)
  • 清掃用品(27)
  • 整備工具・収納(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • バッテリー・電装(24)
  • 自転車部品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 空圧工具(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 梱包用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 完成車(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 鈑金・塗装(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l字」の検索結果

12,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ステンレス補強金物 アングル ノーブランドステンレス補強金物 アングルノーブランド(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
カチオン取付金具/L字タイプ MYSTカチオン取付金具/L字タイプMYST(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
ステンレス補強金物 金折 ノーブランドステンレス補強金物 金折ノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2穴数4仕上ヘアーライン
ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ MYSTニッケルメッキ取付金具/L字タイプMYST(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板シルバー表面処理ニッケルメッキ
ユニクロワイドアングル TRUSCOユニクロワイドアングルTRUSCO(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ステンレス取付金具/L字タイプ MYSTステンレス取付金具/L字タイプMYST(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304表面処理ヘアーライン
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
ユニクロワイド棚受 TRUSCOユニクロワイド棚受TRUSCO(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け
L字金具 ステンレス製 モノタロウL字金具 ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
ユニクロ 万能L型 ACE(エース)ユニクロ 万能L型ACE(エース)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
ステン金折れ ノーブランドステン金折れノーブランド(6件のレビュー)
378税込416
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス
棚受け金具(スチール) フジテック・ジャパン棚受け金具(スチール)フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質仕上焼付塗装
ミニ金具 L型 ハイロジックミニ金具 L型ハイロジック(4件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)3.2材質鉄/ニッケルメッキ
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製 モノタロウ支持金具 L型ブラケット ユニクロ製モノタロウ(38件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
ユニクロ平折れ ノーブランドユニクロ平折れノーブランド(5件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
ハイパーL型 オルファハイパーL型オルファ(29件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(71件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
万能L型 オルファ万能L型オルファ(31件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型イエロー仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150材質(本体)ABS樹脂質量(g)70適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PカッターL型 オルファPカッターL型オルファ(65件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(50件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(236件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
フロアースタンドB (L型) 友屋フロアースタンドB (L型)友屋(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400質量(kg)約3.3クローム
スクレーパーL型 オルファスクレーパーL型オルファ(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
L型鋼製束 モノタロウL型鋼製束モノタロウ(45件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本
アクリル L型カード立て 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て伊藤忠リーテイルリンク(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)1.8
角当て L型アングル 紙製 モノタロウ角当て L型アングル 紙製モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1束(50本)ほか
当日出荷
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3クラフト色
安心トラクッション(L字型) TRUSCO安心トラクッション(L字型)TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
L型ホース継手 ノールマL型ホース継手ノールマ(56件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
A4ステーショナリーケース L型 和泉化成A4ステーショナリーケース L型和泉化成(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
A4クリアファイルが収納可能。
サイズA4クリア材質PP寸法(mm)317×253×27
サブナイフL型替刃 オルファサブナイフL型替刃オルファ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5枚)
当日出荷
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7241適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター質量(g)35刃厚(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72RoHS指令(10物質対応)対応
L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)L型プラグアダプター(横)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル L型カード立 友屋アクリル L型カード立友屋(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル透明
ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
...