角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー
差込角(mm)6.35
超コンパクトヘッド43mm
14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに
適合18Vインパクトドライバー
商品構成単品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コーナー部や狭い個所、すき間などのビス止め、取り外し、穴あけに!
電動インパクトドライバー、電動ドライバーで使用できます。
高トルク対応型
正・逆回転可能
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991
セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類セット品
差込角(mm)6.35
商品構成セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類L型ドライバー
商品構成単品
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に
トラスコ品番469-6174
セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番776-7226
セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)122
質量(g)185
差込角(mm)6.35
ヘッド幅(mm)38
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。
トラスコ品番819-1378
セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き
材質特殊鋼
全長(mm)115
高さ(mm)60
質量(g)220
差込角(mm)6.35
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)
セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット
寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径6.35(六角)
付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)鉄
質量(g)400
隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在
トラスコ品番396-1346
全長(mm)168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本
適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V
外形寸法(mm)95×71×125
商品構成セット品
最大負荷荷重(N・m)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スーパー・コンビニ・ドラッグストア・各種量販店などの必需品。お客様が一目で認識できる大判L型タイプ!インパクト大!
種別タテ E RK-05
材質PET 2mm厚
表示片面表示
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×290
面板寸法(W×H)(mm)200×300
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。
75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です
六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。
インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。
付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本
適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V
商品構成単品
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。
仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)
商品構成セット品
ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
用途研磨作業。
寸法(mm)15×30×6.35
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで薄型なので、高密度実装が可能です 取り扱いが簡単
仕様●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87●コード番号:215-7808
アズワン品番65-7276-12
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87
アズワン品番65-7274-54
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
セット内容全長107mm T60.T70.T80.T90.T100 4pcs 全長107mm 17.19.22.24mm 4pcs 全長107mm E18.E20.E22.E24 2pcs アダプター 19・24.5mm 2pcs L型レンチ 4mm
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
全長(mm)197
質量(kg)2.95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.42
付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2
トラスコ品番125-5843
取付リティナーリング式
ホース継手PT1/4
ソケット差込角(mm)12.7
普通ボルト径(mm)14~16
実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)50
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
色ブラック
質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
色ブラック
質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付
付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4
全長(mm)163.5
質量(kg)1.48
取付方式先端工具:ピンロック
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力・普通ボルト径(mm)8~10
実用トルク範囲(N・m)49~229.7
取付サイズ先端工具:SQ12.7
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4654-38
排気方向後方排気
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×52×77
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工12
バッテリーリチウムイオン
天板が回転し、様々なレイアウトが楽しめる”Serdorabo”。
シーンや用途に併せて自由に変わるカタチ。
機能性とデザイン性のどちらも兼ね備えた回転デスク
対面スタイル、コンパクトスタイル、ワイドスタイルなど使い方はユーザー次第!
回転天板下には薄型回転盤が付いているので動きもスムーズです。
用途ワークデスク l型デスク pcデスク 書斎机 モニターアーム対応 省スペース
材質[天板]合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)、[棚板・底板]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、[フレーム]スチール(粉体塗装)
幅(cm)100(コンパクト)/166(I字)/100.5(L字)
高さ(cm)75(最小72)
組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分
特性可動棚1枚・ラック裏傷防止シール付き・アジャスター付き
奥行き(cm)45(コンパクト・I字)/110.5(L字)
奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。
商品構成単品
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
適合電気ドリル10mm以上
チャック外径(Φmm)約34
商品構成セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。
セット内容25mmビット
種類L型ドライバー
ヘッド長(mm)40
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
棚受け金具L型
1セット(5個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ