配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状エルボ
使用流体水
材質塩化ビニール
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。
40Aを50Aに変換するアダプタです。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
床面より40mmで横配管できます。
キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP
寸法40×50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状L字管
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
材質ステンレス(SUS)
質量(kg)0.5
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度(℃)(許可加熱)150
材質(ベローズ)AM-350
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ
適合高圧ゴムホース
材質真鍮
サイズ3/8インチ
タイプ3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3
温度(℃)(許可加熱)150
使用圧力大気圧~5×10-6Pa
材質(ベローズ)AM-350
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材
材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
最小曲げ半径(mm)40
取付ねじG1/2
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4.5
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別オネジ
接続ねじR1/4
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別メネジ
接続ねじR3/8
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別オネジ
接続ねじR3/8
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別メネジ
接続ねじR1/4
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ