100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。
用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などに トラスコ品番469-7570 セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

トラスコ品番448-5491 種類L型ドライバー 首下長(mm)20 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987 種類L型ドライバー 首下長(mm)16 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958 セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205 セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプストレート型 取付高(mm)21 種類セット品 商品構成セット品
1セット(5本組)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板ラチェットドライバー モノタロウ 動画あり
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業 取付高(mm)18 先端形状プラス/マイナス 頭部幅(mm)17 商品構成セット品
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類L型ドライバー 商品構成単品
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)225 質量(g)86 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本 適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V 外形寸法(mm)95×71×125 商品構成セット品 最大負荷荷重(N・m)75
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

超コンパクトヘッド43mm 14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに 適合18Vインパクトドライバー 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。 付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本 適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V 商品構成単品
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。
用途工場作業・建築作業・内装工事などに。 種類オフセットドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

三共コーポレーションH&H L型ドライバー
指の入る隙間があればOK!狭いところで活躍するオフセットタイプ。マグネット付。【用途】、ねじの締付けや緩めに。
1個
539 税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切りたいスペースに応じて連結タイプを購入すればOK! 90度でも取り付けが可能なため、ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。
高さ(mm)2050~2600 奥行き(cm)110 使用工具+ドライバー
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応) セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット 寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。 手が痛くならないエラストマー樹脂。 プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。 マグネット付(刃先)
材質(グリップ)CA、TPE セット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。 商品構成単品
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm)約34 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。 セット内容25mmビット 種類L型ドライバー ヘッド長(mm)40 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに セット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル 商品構成セット品 頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1セット(2本)
239 税込263
当日出荷

電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。 仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型) 商品構成セット品 ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

差込角がない工具をビットホルダーに接続出来ます。 モンキー、ドライバー、レンチ等の工具をビットホルダー対応にします。 ビットホルダーへの接続は360°どの角度からでも接続できます。 接続後も360°回転出来るので作業の邪魔になりません。
仕様●重量:15g アズワン品番68-4104-14
1個
219 税込241
8日以内出荷

ハンドルはクラフトフォームで、握りやすく、非常に作業しやすいです。 ラチェットタイプのため負担なく作業できます。 先端にラピダプターが付いており、簡単にビットの脱着が可能です。
トラスコ品番819-9084 セット内容ホルダ(814/RA)、ラピッドアダプター、ユニバーサルビットホルダ、先端ビット[[-]]、[[-]]1.0×5.5、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5、TX15 全高(mm)100 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

狭い場所でのネジ回し・穴あけに
仕様●本体サイズ:H122×W38×D91mm●質量:150g(ビット+本体)20g(ハンドル)●素材:・[本体]:亜鉛合金鋼 ・[ビット]:特殊合金鋼 ・[ハンドル]:ポリプロピレン●付属品:・L型アダプター本体・固定ハンドル・片頭ビット(+2×15mm 4本) アズワン品番67-0418-26
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー/六角ドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
399 税込439
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168 セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(3本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

L型用交換ビット SK11 動画あり
L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。
材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに 付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット) トラスコ品番764-7638 全長(mm)134 高さ(mm)47 質量(g)282 差込角(mm)6.35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

SRD-210 極薄ラチェットドライバー SK11 動画あり
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様回転切替レバー付 セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本) 種類セット品 山数20 先端形状プラス/マイナス 機能早回し機能 商品構成セット品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 18Vインパクトドライバーにも対応可能です。 高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。 トラスコ品番819-1378 セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き 材質特殊鋼 全長(mm)115 高さ(mm)60 質量(g)220 差込角(mm)6.35
1個
4,798 税込5,278
当日出荷