2,049件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
形状L型(先端:角) 先端形状六角
1セット(9本組)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ストレート&90°ビットホルダー付 入組点数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SBLX9M 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番381-6621 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)360 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
3,898 税込4,288
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
78 税込86
16日以内出荷

SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付。ホールド機能なし。
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

1セット
279 税込307
5日以内出荷

1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
用途六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。 。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。 。クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。 。ホルダー付きで持ち運びにも便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1 材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR 質量(g)約249 タイプ長柄の長さ:標準型 保証期間1年間 サイズ(mm)ホルダー収納時寸法:W約95×D約16×H約120
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
189 税込208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 トラスコ品番294-0795 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg)0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE 質量(g)280 先端形状六角 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
87 税込96
5日以内出荷

六角L型レンチ9サイズのセット
トラスコ品番213-6975 質量(g)328 サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 アズワン品番64-4011-75
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本) 材質S2スチール 質量(g)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
2,698 税込2,968
当日出荷

内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。
用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。 材質クロムバナジウム鋼 形状L型 幅(mm)130 質量(g)35 タイプロング 対辺寸法(mm)6 先端形状ボールポイント 首下長(mm)30 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
1個
289 税込318
6日以内出荷

2/2.5/3/4/5/6/8mm。T25。 グリップ付き六角レンチのセット。
先端形状六角
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
セット内容T型六角レンチセット(6本組) 全長(mm)129~192 サイズ2・2.5・3・4・5・6 アズワン品番64-2255-49
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

寸法(mm)4 全長(mm)178 ハンドル長さ(mm)60.5 アズワン品番64-2255-50
1本
705 税込776
翌日出荷

1本
670 税込737
翌日出荷