1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質亜鉛合金
仕上黒梨地
付属ビス有無低頭A3.5×20
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質アルミ
仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。
材質鉄
厚さ(mm)4.5
仕上Nブラック
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
仕様フック開口部幅 = 20mmショルダー = あり材質 = 鉄表面処理 = 真鍮めっき
1袋(10個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用
トラスコ品番447-2390
適合機種C50B
材質スチール
質量(g)17.9
1セット(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用
トラスコ品番447-2403
適合機種C50B
材質スチール
質量(g)15.4
1セット(3個)
¥499
税込¥549
9日以内出荷
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
安全荷重(kg)上30/下20
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)122×170
棚受け金具L型棚受け
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
細かな間隔の有孔ボードと充実したフックで工具の配置を自由にレイアウトできます。
トラスコ品番829-2441
セット内容鍵×2、L形フック(ショート)×10、L形フック×40、角形フック×8、輪形フック×6、ドライバーフック×10、壁掛用フック×2、壁掛用フック取付けボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。
ツールを買い増しても対応できるよう多めに付属。
付属品鍵×2、L形フック(ショート)×5、L形フック×20、輪形フック×3、角形フック×4、ドライバーフック×5、壁掛用フック×2、スタンド×2、スタンド壁掛用フック取付ボルト×4
質量(kg)16.7
ケース質量(kg)16.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
スペースによってスタイルを変更できる3WAYハンガーラック。清潔感のあるホワイトカラーでお部屋の印象もスッキリ。両サイドのツマミを回すと111.5~187cmの高さで自由に調整ができます。耐荷重は本体部分20kg、拡張部分10kgでワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。折りたたんんでコンパクトに、広げてワイドに、L字型にして部屋の隅になど、場所や用途に応じて形を変えることができます。キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。
材質金属(鋼)/エポシキ樹脂塗装/めっき(クロム)、脚部・ジョイントパーツ・ストッパー・キャップ・キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)3.2
色ホワイト
耐荷重(kg)拡張部分:10、本体部分:20
パイプ径(Φmm)25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×370×1115~1870
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
小さいスペースでメガネの多段陳列が可能です。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W16.6×D14×H27.3cm、フック/L5cm、フックピッチ/8cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-8768-69
1セット(2台)
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に
仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書
アズワン品番67-4753-70
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
関連キーワード