材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質銅
寸法A(mm)80
パイプ外径(Φmm)16
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
タイプエルボ
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質SCS13A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
形状Pトラップ用L管
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
材質硼珪酸ガラス-1
材質黄銅
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")
寸法C(mm)4.35
寸法L(mm)50
材質ステンレス(SUS304)
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます
材質銅
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
寸法L2(mm)98
寸法L3(mm)40
仕様(L管付)床下給水用
タイプ和風便器用
仕上メッキ無
接続パイプ(Φmm)32×38
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質SUS316L
形状アダプタ
種類ヘルール管用ネジアダプタ
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状L字管
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
材質ステンレス(SUS)
質量(kg)0.5
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製
寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具L字管
毛材ナイロン
長さ(mm)220
幅(mm)160
奥行(mm)20
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!
角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生
材質パルプ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
色ベージュ
材質SUS316L
形状ソケット
種類ヘルール管用ネジソケット
外径(Φmm)8
寸法(a×b)(mm)40×100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266
口金G10q
全光束(Lm)32形:2360、470形:3070
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38
ガラス管32形:29mm / 40型:29mm
光色クール色 (6700K)
内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158
口金G10q
全光束(Lm)2000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)28
ガラス管29mm
光色昼光色 (6700K)
内径/外径(内径)225/(外径)167
1箱
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218
備考2本セット
口金G10q
全光束(Lm)30形2000、32形:2360
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30
色温度(K)6700
ガラス管30形:29mm / 32形:29mm
光色昼光色
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ