29,594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製) サイズAL-100 寸法L2(mm)18 寸法K(mm)6 寸法R(mm)26
1個
1,378 税込1,516
当日出荷

前田シェルサービスL-100型ドライヤー
エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
付属品交換カートリッジ予備2個付 トラスコ品番838-7366 長さ(mm)120 質量(g)65 使用圧力(MPa)0.97 接続口径(Rc)1/4 ドレン排出手動 最大流量(L/min)(ANR)300 アズワン品番64-7674-32
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズL 入数(枚)100 全長(cm)約24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)約10.5 左右区別左右兼用 粉有無 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7367 アズワン品番64-7674-30
1袋(3本)
8,898 税込9,788
当日出荷

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)100 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄手タイプの室内用のポリ袋です。 事務所等のゴミ箱に最適です。
トラスコ品番783-9227 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)382 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)400×500
1セット(100枚)
349 税込384
当日出荷

パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。 指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。 伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
サイズL 仕様全面エンボス加工、左右兼用 材質ラテックス 全長240mm 規格ASTM・FDA規格適合品 アズワン品番0-3593-21
1箱(100枚)
2,327 税込2,560
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-31 関連資料(0.52MB)
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級 全長(mm)100 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 食付2.5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ20L-100~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

MXQ12L-100 エアスライドテーブル (MXQ12L-100~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

全長(cm)29±0.6 材質ポリエチレン 透明 厚さ(mm)0.04 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100 トラスコ品番813-6855 質量(g)300
1箱(100枚)
389 税込428
当日出荷

エアスライドテーブル(MXS12L-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS12L-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS16L-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。 簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。 軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
測定範囲(m)800(直径) 自動補正範囲±5° 防塵・防滴IP66 レーザークラスClass1 連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 質量(kg)1.8 寸法(mm)156×154×197 気泡管精度30’ / 2mm オートパワーオフ30秒
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 食付5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

エアスライドテーブル (MXQ16L-100~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16L-100~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ20L-100~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-100-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

エアスライドテーブル(MXS20L-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25L-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS16L-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS20L-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ12L-100ZHF-M9BL MX Series(MXQ12L-100ZHF) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパ ボディオプション(L)対称形 リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 精度JIS2級
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-100R~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-100C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-100B~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12L-100A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100 SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中央精機スタンド Φ12 L=100
RoHS
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.08 高さ(mm)100 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-100 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)