2,509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ステンレス 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種両面長穴
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ユニクロメッキ 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種両面長穴
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ドブメッキ 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種両面長穴
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 径(Φmm)W79 電源ユニット別売、プルスイッチ付 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)230 取付直付 タイプ40W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X 埋込穴(Φmm)150×1235
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様L:1250タイプ 取付直付 タイプ40W 径(Φmm)W79 電源LEDユニット別売 適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW 器具・セット器具のみ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ40W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズA4-S 仕様中紙なし 材質表紙・ポケット:R-PP
1冊
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)40 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.1 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10266
1個
62 税込68
当日出荷

新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)47 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)10 タキゲンコード12742
1個
832 税込915
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100 センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 光源0.5W-LED×4個 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)14 寸法L(mm)40 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2.5 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)36 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)15 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10577
1個
199 税込219
当日出荷

クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。
タイプ溶着式 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

D30レール アルミ 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30レール アルミ
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 表面処理ホワイト電着塗装仕上げ ホワイト 耐荷重(kg)30 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ 許容荷重(kg)30kg
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)21 耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)23 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)38 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)6 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)15 寸法P(mm)15 材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき 寸法MM6 タキゲンコード23664
1個
567 税込624
当日出荷

現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。 材質スチール 全長H(mm)400
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)25 寸法L(mm)40 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)600 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)7.1 タキゲンコード10681
1個
199 税込219
当日出荷

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 質量(g)210 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41 材質(カバー)プラスチック クリアランス(mm)23×18 ツル径(Φmm)8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質ユニクロメッキ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) イエロー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲での作業に適したワイド。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)約320 サイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約1050×130
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

D40レール アルミ 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40レール アルミ
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 表面処理ホワイト電着塗装仕上げ ホワイト 耐荷重(kg)50 許容荷重(kg)50kg 適合D40 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12794
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)13.5 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M3 タキゲンコード13116
1個
5,947 税込6,542
4日以内出荷

アルバムを閉じるときは、ボタンにリボンをくるんと巻きつけます。
収納枚数(枚)L判40 材質ボタン:木、リボン:サテン 質量(g)120 タイプ溶着式 収納サイズL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×150×30 台紙ポリプロピレン製L判1段ポケット3層黒エンボス台紙20枚 表紙仕様布クロス(綿) RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)40 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)24 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10385
1個
619 税込681
当日出荷

:2L・キャビネ・LL判40枚収納。最大サイズ130×190mmまでが収納できます。
仕様背見出しポケット付 サイズ2L判 質量(g)180 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)203×156×19 台紙ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:2L・キャビネ・LL判40枚) 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様本体に端子番号の表示があります。 取付方式プリント基板 結線方式ネジ 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)66 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)54 寸法L3(mm)38 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)28
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)