代表車種BN125A8F
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)3.5
自由長(mm)70
外径(mm)8
内径(mm)4
ばねの種類強力ばね
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
プリーツタイプのアコーデオンドア。たたみ代が約11cmのコンパクトな収納。左右どちらでも開閉できる便利な仕様。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●105×27mm 25cm
アズワン品番65-9056-81
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数2P
端子間ピッチ(mm)6.9
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径:Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.8mm~Φ2.0mm、撚線:0.5mm2~2mm2、素線径:Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)12
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質SPCC、SWRM
質量(g)63
部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理3価クロメート
商品構成角型固定金具・キーパー
許容荷重(N[kgf])120[12]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書
材質ファン:ABS
色グレー
サイズL
質量(g)ベスト140/ファンユニット130
タイプ給電口:USB
電源モバイルバッテリー(別売)
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)44.5
着丈(cm)67
風量風量モード(5000mAhにおける使用時間の目安)弱:約8時間、中:約7時間、強:約6時間
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)推奨160-170
1箱(12枚)
¥47,990
税込¥52,789
5日以内出荷
サラッとさわやかで、薄手なのに耐久性もしっかりとしたジャンパータイプの工場用上着。
高温作業環境向けに開発された工場用ジャンパー。
吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。
薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。
チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。
裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプ。
ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
高温作業環境向けに開発された工場用ジャンパー。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプ。ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。高温作業環境のニーズに応えた半袖タイプ。
材質クーリップ
色白
混率(%)ポリエステル100%
機能透け防止・吸汗速乾・制電・
性別男女兼用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ