カテゴリ
- メカニカル部品(956)
- 農業機械(671)
- ねじ・ボルト・釘(555)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(516)
- 作業工具(487)
- 切削工具(467)
- オフィス家具(453)
- 自動車純正部品(355)
- 機構部品(332)
- 配管・水廻り設備部材(314)
- 作業服(299)
- 物流用品(203)
- バイク部品(191)
- 制御機器(169)
- 建築金物(167)
- 空調・照明・電設資材(163)
- バイク純正部品(157)
- 科学研究・開発用品(144)
- パソコン/周辺機器(107)
- 電気材料(101)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- 測定用品(66)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 医療(64)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
- 厨房用品(55)
- バッテリー・電装(53)
- 店舗什器・備品(50)
- 塗料(48)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- テープ(43)
- 卓上消耗品(42)
- 保管用品(40)
- 印刷用紙/インク/印刷機(39)
- 電動工具(36)
- 自動車補修部品(33)
- 清掃用品(32)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 縫製用品(30)
- 事務用品(29)
- 農業・園芸資材(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 洗剤・除去剤(26)
- 安全標識(23)
- 防災用品(23)
- 学童・教育用品(23)
- 整備工具・収納(22)
- 梱包用品(20)
- 研磨材(19)
- 安全保護具(17)
- 自転車部品(16)
- 溶接用品(15)
- 介護用品(15)
- トラック純正部品(14)
- 日用品(11)
- 救急・衛生(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 家電(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- ヘルスケア(8)
- 防犯用品(7)
- 安全用品(6)
- 農具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 住設機器(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 手袋(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(3)
- カー用品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(645)
- Igus(イグス)(460)
- SMC(364)
- 大阪魂(307)
- MAZDA(マツダ)(282)
- イトーキ(260)
- オカムラ(岡村製作所)(168)
- ホンダ(137)
- ジーベック(131)
- 岩田製作所(126)
- エスコ(104)
- 東海キャスター(99)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- 水本機械製作所(96)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(87)
- TRUSCO(69)
- KTC(64)
- イマオコーポレーション(62)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l19」の検索結果

ボールポイントLレンチ19mm
BONDHUS¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)19形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27トラスコ品番810-7777RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダートポリ袋 0.03mm
日本サニパック(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100枚)当日出荷小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。色透明
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834アズワン品番67-2357-48
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
スチロ スチロールBOX(3号L) 19L
スチロ化学工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX。持ち手になるビニールひも付き。材質発泡スチロール色白容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.3×27×24.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.3×22×19.8
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(272件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
ジョイント金具19型L
TRUSCO(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型L材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
ネジ式端子台
サトーパーツ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥388~税込¥427~特価1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から31日以内出荷便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
魔法ローラー
ヤグチ技工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉模様あり用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。毛丈(mm)13主な用途塗装用
...