カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(645)
  • Igus(イグス)(420)
  • SMC(364)
  • 大阪魂(283)
  • MAZDA(マツダ)(282)
  • イトーキ(260)
  • ジーベック(138)
  • ホンダ(137)
  • 岩田製作所(126)
  • エスコ(102)
  • 東海キャスター(99)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 水本機械製作所(96)
  • オカムラ(岡村製作所)(90)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(84)
  • TRUSCO(70)
  • KTC(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • イマオコーポレーション(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l19」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型鋼製束 モノタロウ

    L型鋼製束

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り材質鉄タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • TSソケット 給水栓用 モノタロウ

    TSソケット 給水栓用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
    用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(806件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • TSエルボ 給水栓用 モノタロウ

    TSエルボ 給水栓用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    ソケット HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
  • 洗い油添加剤 モノタロウ

    洗い油添加剤

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
    用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。pH値5%水溶液で5~7液性中性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • 六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ

    六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)形状L型タイプショート寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38先端形状ボールポイント材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ソケット 12角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 12角 12.7sq

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
  • 三方接手 モノタロウ

    三方接手

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    用途エアーの分配に材質黄銅使用流体水、空気、油
  • ソケット HI給水栓用 モノタロウ

    ソケット HI給水栓用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
  • 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ

    内・外エルボ 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    角度のある個所での配管の接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • のぼりポール台用部品 モノタロウ

    のぼりポール台用部品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
    用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウ

    TSソケット 給水栓用 インサート付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法W(mm)4.3
  • 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ

    六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(9本)
    欠品中
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)形状L型タイプロング寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260硬度HRC50~57寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24先端形状ボールポイント材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
  • 差込接続端子 110形 メス モノタロウ

    差込接続端子 110形 メス

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    色赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
  • エルボ HI給水栓用 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル寸法W(mm)4
  • 工具セット プロ用 両開タイプ モノタロウ

    工具セット プロ用 両開タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(53点組)
    当日出荷
    様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
    セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)セット商品数53
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    仕様ホルダー付セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型タイプロング寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177硬度HRC50-57寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
  • ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ

    ケーブルタイアンカーマウント

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
    用途ケーブルタイ用の固定マウントとして材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
  • 突切加工用一体型ホルダ モノタロウ

    突切加工用一体型ホルダ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
    用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手右寸法L3(mm)111.5販売区分業務用