カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「l1n1/4-pt1/8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

    ニッタ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • オスエルボクミタテ BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    備考L1N-1/4-PT1/8 10,11フクム部品名称オスエルボクミタテ図解NoSSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.50、SSA-F615DX リヤアクスル(3)部品_No.26、SSA-F505 リヤアクスル(3)部品_No.26、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.35、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 油圧機器1、2、3部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、SSA-F616 リヤアクスル(3)部品_No.26、SSA-F615 リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、SSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3 ロータリーカルチ仕様部品_No.35、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9