カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「l1n3/8-pt1/4」の検索結果

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考L1N-3/8-PT1/4 7~9フクム部品名称オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT1/4図解NoBSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.6、BSM-1065SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1230L オイルタンク部品_No.6、BSD-5000L オイルタンク部品_No.5、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6など
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク