カテゴリ
- 医療(7)
- トラック純正部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「l2233」の検索結果

クリップ形リード
HIOKI(日置電機)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から8日以内出荷クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥6,198税込¥6,8181個15日以内出荷形状2段色灰取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
スクラブ(レディス・半袖) 73-2233(コバルトブルー) 7L
住商モンブラン¥8,498税込¥9,3481枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2233(コバルトブルー) 5L
住商モンブラン¥8,498税込¥9,3481枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2233(コバルトブルー) 6L
住商モンブラン¥8,498税込¥9,3481枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2233(コバルトブルー) 4L
住商モンブラン¥8,498税込¥9,3481枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2233(コバルトブルー) 9L
住商モンブラン¥8,498税込¥9,3481枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2233(コバルトブルー) 8L
住商モンブラン¥8,498税込¥9,3481枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
差圧形エアソレノイド弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥46,980税込¥51,6781個45日以内出荷新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下
スクラブ レディス 半袖
住商モンブラン¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷住商モンブランのスクラブ サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィット混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚素材フルダルドライトリコット性別レディス
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2233
UNION(ユニオン)¥99,980~税込¥109,978~1組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアライン+ミラー機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 3 m
SICK¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 3 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0514 秒●動作温度 Min:-30℃●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7288-71
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ
椿本チエイン¥2,498税込¥2,7481リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26250
椿本チエイン¥4,498税込¥4,9481リンク17日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9