フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。
ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
シーフォートシリーズのカラー扉タイプ シリンダー錠
グリーン購入法適合
高さ(mm)1792
奥行(mm)515
仕様ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き、上棚板は固定式
材質(本体)スチール
材質(棚板)スチール
ベース取付不可
材質(塗装)焼付塗装
アジャスターあり
1個
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的
仕様部分防錆処理済み、グリース付属
セット内容パッド4枚、ローター2枚
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
定格通電電流(A)10
使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
キャップ色白(方向指示キャップ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色黒
ハンドル形状レバー形
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
色ブラック
備考43,44フクム
部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。
セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ
質量(g)1025
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
部品名称パツド
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoMB2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.63、MB125RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.50、AC23 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パツド_No.40、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MBS2630T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.84、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.81、MBS305R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.71、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 パツド_No.58、MBC235G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.56、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.69、DB233 L エンジン クランクケースなど
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.61MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoMBS235SP エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MBC266L エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB2350G エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、MBS265R エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MS048R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MK048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、JAS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.64など
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
このハイパフォーマンスはKカーだけのために。◆低回転域でのトルク特性向上と全回転域での出力向上を実現。FUJITSUBO独自のチューニングによるスポーティーエグゾーストサウンドを奏でる。
用途マフラー
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.33MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケット_No.7、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.7、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.7、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.7、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MB235CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB200U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S260 01 エンジン クランクケースなど
1セット(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)
主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)
構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)
適合メーカートヨタ/ダイハツ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
コロマントUドリル用チップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。
仕様●チップサイズ:05●l:5.07●iC:7.94●s:3.18●サンドビック コロマントUドリル用チップ 235 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:153-4181
アズワン品番65-8268-51
1セット(10個)
¥19,580
税込¥21,538
4日以内出荷
。コロマントUドリル用チップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。
仕様●チップサイズ:08●l:8.14●iC:12.7●s:4.76●サンドビック コロマントUドリル用チップ 235 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:153-4301
アズワン品番65-8268-73
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コロマントUドリル用チップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。
仕様●チップサイズ:06●l:6.14●iC:9.52●s:3.97●サンドビック コロマントUドリル用チップ 235 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:153-4238
アズワン品番65-8268-63
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ