カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,869)
  • バイク純正部品(1,426)
  • 切削工具(654)
  • バイク部品(617)
  • メカニカル部品(595)
  • 科学研究・開発用品(479)
  • 油圧機器・油圧ホース(327)
  • パソコン/周辺機器(306)
  • 配管・水廻り設備部材(267)
  • 制御機器(266)
  • FA担当者のオススメ新商品(249)
  • 作業工具(242)
  • 機構部品(225)
  • 物流用品(197)
  • 測定用品(185)
  • 電気材料(176)
  • 空調・電設資材(146)
  • 農業機械(133)
  • 建築金物(127)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(120)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • 自動車純正部品(90)
  • 介護用品(75)
  • 厨房用品(72)
  • 自動車補修部品(56)
  • 電動工具(53)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 家電(46)
  • 清掃用品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 保管用品(33)
  • 医療(30)
  • 溶接用品(29)
  • 梱包用品(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • トラック純正部品(25)
  • 事務用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • カー用品(19)
  • 空圧工具(17)
  • 照明(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 防災用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 作業服(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 手袋(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 防犯用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 日用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 研磨材(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 安全保護具(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 塗料(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • SMC(3,811)
  • ホンダ(905)
  • KTM(393)
  • メディアカバーマーケット(292)
  • CKD(147)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • コガネイ(87)
  • DAYTONA(デイトナ)(77)
  • TRUSCO(73)
  • 京セラ(70)
  • SUS(エスユーエス)(70)
  • タンガロイ(66)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • エスコ(64)
  • ZETA(63)
  • 水本機械製作所(62)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • ニッセイ(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,194)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(53)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(20)
  • リサイクル・リビルト(5)
  • レンタル(4)
  • 修理(1)
  • 校正(2)
  • 組立・設置・取付(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l250」の検索結果

関連キーワード
11,679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
629税込692
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(569件のレビュー)
459税込505
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(82件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(366件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(110件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1パック(3本)
当日出荷から6日以内出荷
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(381件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ユニシリコン250L INAX(LIXIL)ユニシリコン250LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(50g)
当日出荷
水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
適合水栓金具内部部品全般
ふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズホームテイスト
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)4.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×250×2.5
接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)明工社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
天蓋用ワンタッチステー(L2=250) TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ワンタッチステー(L2=250)TAKIGEN(タキゲン)
1,766税込1,943
1個
当日出荷
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様天蓋用質量(g)490寸法L1(mm)259~406寸法S(mm)17寸法L2(mm)250許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マイティアーム 250L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)マイティアーム 250L 分割式トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレアホームテイスト
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.4サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×250
アルミライセンスプレート(250cc~) L CF POSHアルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。 ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。 これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに 割れや曲がりから保護します。
誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 丸型L=250Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
ラシャ鋏 7250L 左 250mm 貝印ラシャ鋏 7250L 左 250mm貝印
9,998税込10,998
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
「7250 ラシャ鋏 250mm」の左利き用。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくい。
用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)214材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレアホームテイスト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア新色を6色追加しました!自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×2500
マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】ホームテイスト
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷
爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。
用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.4寸法(cm)200×250
ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプ DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
粗目(黄色面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
厚さ(mm)20寸法(mm)250×400サイズ20
グリップフィット手袋 TRUSCOグリップフィット手袋TRUSCO(50件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
マイタックパンチラベル ニチバンマイタックパンチラベルニチバン(7件のレビュー)
189税込208
1パック(35片×8シート)
当日出荷
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
208税込229
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)サーモセンサー/RZ250<4L3>DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS UNV 250μL 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS UNV 250μL 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(10セット×96本)
欠品中
詰め替えパック 積み重ね型汎用チップ 汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型250μL960本(10段)
容量(μL)250アズワン品番64-3931-82
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-250μL-960/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-250μL-960/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(10セット×96本)
翌々日出荷
89-0061-54の後継品となります。 詰め替え用
容量(μL)最大200アズワン品番4-949-02
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
137税込151
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
5,986税込6,585
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
474税込521
1本
当日出荷から10日以内出荷
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
500税込550特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
関連キーワード
...