222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE含浸アスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(スナップリング)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノック90°エルボ
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック45°エルボ
用途水・油・ガス用。 材質304(SCS 13A) 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別標準型 材質SUJ-2 シールシール無 フランジフランジ無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(45°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS304 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス1000型 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品 材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノックチーズ 316TL
エコ商品
材質316(SCS 14A) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イノック90°エルボ
エコ商品
材質316(SCS 14A) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304 TP) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


井筒製作所S4PL 304 四角P 左ネジ
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)