カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- メカニカル部品(90)
- 農業機械(68)
- 制御機器(58)
- 切削工具(53)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 測定用品(33)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- バイク部品(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 溶接用品(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 救急・衛生(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(75)
- コガネイ(73)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- Qlight(34)
- CKD(24)
- 京セラ(17)
- 東和制電工業(TOWA)(15)
- サンドビック(8)
- THK(8)
- アキツ(8)
- アズビル金門(8)
- TRUSCO(7)
- 岩田製作所(6)
- omron(オムロン)(6)
- 三菱電機(6)
- Aron(アロン化成)(5)
- サンワサプライ(4)
- ダイキン工業(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l300-02」の検索結果

ThinLINE
あかしや¥329税込¥3621本当日出荷から翌々日出荷穂の太さ2mm径、極細で繊細なタッチの毛筆ペン。 穂先は弾力に富んだ人造毛(特殊せんい)を使い、一本一本手づくりで丹念に造筆しております。 耐光性・耐水性に優れた「水性顔料インク」を使用しており、乾くと水に流れず色褪せしません。深みのある日本の伝統色にこだわりました。
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
サトーパーツ¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷スクリューレス端子台 1極2線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
サトーパーツ¥269税込¥2961個5日以内出荷スクリューレス端子台 1極4線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色黄絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
減速機 H2シリーズ(H2L-32L)両軸型
ニッセイ¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-32L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長300L
近江精機¥4,398税込¥4,8381セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2106材質特殊工具鋼全長(mm)300質量(g)78先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
6.35六角シャンク +2 全長300L
近江精機¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2006材質特殊工具鋼全長(mm)300質量(g)86先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレートビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
5mm六角シャンク +2 全長300L
近江精機¥5,698税込¥6,2681セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。トラスコ品番807-1919材質特殊工具鋼全長(mm)300質量(g)62先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
ホゴホース 2X300Lサニー
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷備考2X300規格2X300サニー部品名称ホゴホース 2X300Lサニー図解NoSSA-R1000 薬液配管部品_No.29、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.92、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.92、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.10、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.10、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.85、SSA-F616 薬液配管部品_No.49、SSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.50、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.10、SSA-F616V 薬液配管部品_No.50、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.49、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(2) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.11、SSA-F610 薬液配管部品_No.86、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.86、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.10、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.10、SSA-F616M 薬液配管部品_No.50、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.37、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.11、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.29、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.63、SSA-F615 薬液配管部品_No.62、SSA-α602M 薬液配管-2部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.60
(POP1)ミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGF(L300×100)-M2
POP1¥899税込¥9891セット(5個)8日以内出荷店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板
光(50件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
シリコーンゴムシート 厚さ2mm
十川ゴム(36件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.2x300L
NAC(長堀工業)¥6,898税込¥7,5881セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番853-5465全長(mm)300質量(g)76.5先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能両頭
...