120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。、高発色の表現が可能です。
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1箱(5個)
10,990 税込12,089
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L
RoHS
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
アズワン品番62-9108-55 構成部品消耗部品
1セット(10本)
82,980 税込91,278
4日以内出荷


部品名称フンムホース クロ10X3000L 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoBSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.35、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.35
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
1台
81,900 税込90,090
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプL:656タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防雨 配光角度(°)54 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

グリーン購入法適合 タイプL:656タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防雨 配光角度(°)16×30 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

3000/5744J-RS2 10 【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム) 動画あり
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業 仕様【国家検定】RS2合格品 適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着) 材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン サイズM/L 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)70以下 ろ過材の種類5744J 粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa 適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J 取扱説明書(0.26MB) 指定防護係数10
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷












切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック 仕様オートロック、刃析具内蔵 材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm)75×215×27 適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷


HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード、パワーハイテスタの電圧コードなどに接続。
対応製品3334-10、L1000、L2200、L9197、L9257 、L9438-5x、 L9635-01、L9787、L9788-11、L9844 、SP3000 、SP7100、SP7150
1個
969 税込1,066
当日出荷

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX アズワン品番65-0335-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
パールブラック 仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド 材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm)75×215×27 適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷