117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。、高発色の表現が可能です。
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCP18R/L
エコ商品
材質AH725 寸法S(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/L
エコ商品
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL18R/L
エコ商品
TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1箱(5個)
10,990 税込12,089
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L
エコ商品
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
アズワン品番62-9108-55 構成部品消耗部品
1セット(10本)
79,980 税込87,978
4日以内出荷


部品名称フンムホース クロ10X3000L 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoBSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.35、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.35
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
1台
81,900 税込90,090
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプL:656タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防雨 配光角度(°)54 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

グリーン購入法適合 タイプL:656タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防雨 配光角度(°)16×30 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷














切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック 仕様オートロック、刃析具内蔵 材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm)75×215×27 適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード、パワーハイテスタの電圧コードなどに接続。
対応製品3334-10、L1000、L2200、L9197、L9257 、L9438-5x、 L9635-01、L9787、L9788-11、L9844 、SP3000 、SP7100、SP7150
1個
969 税込1,066
当日出荷

理想のパフォーマンスをサポート。 試合本番や大会当日に。 スズメバチアミノ酸「V.A.A.M.」3,000mgに、コエンザイムQ10とL-カルニチンをプラス。リキャップ出来る飲みやすいドリンクタイプです。
原材料しょ糖、L-カルニチン、コエンザイムQ10、アミノ酸(プロリン、リジン、グリシン、チロシン、スレオニン、ロイシン、バリン、フェニルアラニン、アルギニン、イソロイシン、アラニン、グルタミン酸、トリプトファン、ヒスチジン、セリン、メチオニン、アスパラギン酸Na)、トレハロース、酸味料、香料、増粘多糖類、甘味料(アセスルファムK、ステビア) 栄養成分(1本200mLあたり)エネルギー:54kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:0g、炭水化物:10.4g、ナトリウム:100mg、アミノ酸:3,000mg、コエンザイムQ10:30mg、L-カルニチン:200mg
1式(200mL×6個)
1,698 税込1,834
4日以内出荷

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX アズワン品番65-0335-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変。更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。 付属品チェーン1本(スプリングフック取付) 質量(kg)約16 材質(本体)鉄製 荷重(t)底板:3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090 タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ 塗装焼付:黒色
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷