カテゴリ

  • 農業機械(354)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • マスク(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • カー用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l3u」の検索結果

549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <L> 標準 リニアベアリング オザック精工

    <L> 標準 リニアベアリング

    オザック精工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工

    <ML> 防錆 リニアベアリング

    オザック精工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアベアリング オザック精工

    リニアベアリング

    オザック精工
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    最も多く使用されている形状です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ

    有線ブルーLEDマウス

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8ケーブル長(m)約1.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ分解能1000カウント/インチインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • ミニアチュアリニアブッシング LMS IKO(日本トムソン)

    ミニアチュアリニアブッシング LMS

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研

    駐車場用ラインテープ ブーブーライン

    グラス・ファイバー工研
    6,698税込7,368
    1セット(5m×2本)ほか
    6日以内出荷
  • 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ

    19インチサーバーボックス 3U 垂直

    サンワサプライ
    9,198税込10,118
    1台
    3日以内出荷
    壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。EIA規格準拠の3Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。
    付属品ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.04寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×152×149色(フレーム)ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。総耐荷重(kg)50ユニット数3U
  • 吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
    材質ユニクロメッキ
  • BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂 UL94 V-0備考UL CSA認証品タイプBP3ピッチ(mm)【端子間】11極数3耐電圧AC2000V・1分間【インパルス】DC4000V定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)20端子ねじM4保存温度(℃)-40~+80使用周囲温度(℃)-10~+55耐衝撃性1000m/s2端子金具ストレート形(取付穴付)色(本体)黒(N1.5近似)絶縁抵抗100MΩ以上使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動性能(m/s2)50
  • BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1箱(10個)
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    519税込571
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    699税込769
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    539税込593
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
  • 内径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN) カーメックス

    内径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    39,980税込43,978
    1ケース(5個)
    16日以内出荷
    ピッチ範囲(山数/inch)3使用コーナー数3チップ寸法(mm)27
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    509税込560
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 外径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN) カーメックス

    外径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    39,980税込43,978
    1ケース(10個)ほか
    16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • Uスタイル 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックス

    Uスタイル 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)ほか
    16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックス

    Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)ほか
    16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途RZ250/350(4L3/4U0)
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(600mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]

    ナンバーリング用パッド

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3個)
    当日出荷
    プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm
    仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
  • 小型流量センサ ラピフロー CKD

    小型流量センサ ラピフロー

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
    用途設備や塗装エアの消費流量管理。
  • U9 PMK 握り玉錠 美和ロック

    U9 PMK 握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
    用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST L MIWA

    MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST L

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン 左勝手適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L 美和ロック

    MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L

    美和ロック
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手
    勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • USB3.2USB-A(メス)to USB-A(オス)L型変換アダプタ ルーメン

    USB3.2USB-A(メス)to USB-A(オス)L型変換アダプタ

    ルーメン
    539税込593
    1個
    欠品中
    USBポートの角度を90°変更する事が可能なアダプタです。
    規格USB3.0コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • メモリカセット 三菱電機

    メモリカセット

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
...