カテゴリ

  • バイク純正部品(39)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)

「l44610」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(280件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から30日以内出荷
円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 32000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベアリング(インナー/アウター) Collins Mfg. Corp.ベアリング(インナー/アウター)Collins Mfg. Corp.
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリングNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)33幅C(mm)27幅T(mm)35.25トラスコ品番453-8978質量(kg)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下参考質量(g)1080基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
HUB,FR WHEEL   44610VM6010 ホンダHUB,FR WHEEL 44610VM6010ホンダ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
HUB,FR WHEEL   44610968000 ホンダHUB,FR WHEEL 44610968000ホンダ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
HUB,FR.WHEEL   44610HB2770 ホンダHUB,FR.WHEEL 44610HB2770ホンダ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
HUB,FR.WHEEL   44610969000 ホンダHUB,FR.WHEEL 44610969000ホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
HUB,FR.WHEEL   44610958672 ホンダHUB,FR.WHEEL 44610958672ホンダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
HUB,FR WHEEL   44610HB2010 ホンダHUB,FR WHEEL 44610HB2010ホンダ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
HUB FR.WHEEL   44610958671 ホンダHUB FR.WHEEL 44610958671ホンダ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
HUB,FR.WHEEL   44610VM6000 ホンダHUB,FR.WHEEL 44610VM6000ホンダ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
HUB,FR.WHEEL   44610958000 ホンダHUB,FR.WHEEL 44610958000ホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
HUB,FR.WHEEL   44610958010 ホンダHUB,FR.WHEEL 44610958010ホンダ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
HUB,FR.WHEEL   44610943010 ホンダHUB,FR.WHEEL 44610943010ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
HUB,FRONT WHEEL   44610950000 ホンダHUB,FRONT WHEEL 44610950000ホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
HUB COMP,FR WHEEL   44610VM5000 ホンダHUB COMP,FR WHEEL 44610VM5000ホンダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
HUB COMP,FR WHEEL   44610HN2000 ホンダHUB COMP,FR WHEEL 44610HN2000ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
HUB COMP,FR WHEEL   44610HB1000 ホンダHUB COMP,FR WHEEL 44610HB1000ホンダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
PANEL, F. WHEEL   44610205000 ホンダPANEL, F. WHEEL 44610205000ホンダ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
HUB COMP,FR WHEEL   44610VM4000 ホンダHUB COMP,FR WHEEL 44610VM4000ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
HUB COMP,FR WHEEL   44610VM0000 ホンダHUB COMP,FR WHEEL 44610VM0000ホンダ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
HUB COMP,FR WHEEL   44610HM5A80 ホンダHUB COMP,FR WHEEL 44610HM5A80ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷