いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
用紙サイズA4
材質上質紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.09
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
ラベル形状四角
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
備考31~34フクム ※新タイプ
規格6トウコウ
部品名称フンムカンマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(0.76MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.44
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
部品名称スタータスイツチラベル
関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.5MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.52MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.52MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(0.9MB)
図解NoSSA-S500A 計器パネル部品_No.20、SSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.45、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.43、SSA-S500 エンジン 電装品部品_No.4、SSA-S500 計器パネル部品_No.20、SSA-G650 エンジン 付属品部品_No.30、SSA-α510 計器パネル、シート部品_No.45、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.45、SSA-S500A エンジン 電装品部品_No.4、MX-501 電装品部品_No.4、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.62、SSA-F505 計器パネル部品_No.21、VSM-1020 エンジン(周辺機器)部品_No.44、L4-530DW エンジン 付属品部品_No.30、MX-501 計器パネル部品_No.20、SSA-α510DX M-A 計器パネル,シート部品_No.45
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
リングが二方向にあります。
H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488
アズワン品番67-7181-60
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
関連キーワード