カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「l4n10×8」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°ユニオンエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°ユニオンエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ

    クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷
    形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

    ニッタ(6件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°エルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール 90°ユニオンエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • 中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 キャスターベース

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
  • コンパクトトルクレンチ ブラック BIKEHAND

    コンパクトトルクレンチ ブラック

    BIKEHAND
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    欠品中
    3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
    色ブラック
  • B-BOX BSB 協育歯車

    B-BOX BSB

    協育歯車
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    減速比1形状LBバックラッシ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28N ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28N

    ニッセイ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)

    カーオーディオ/ナビ 取付キット

    NAVIC(ナヴィック)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チユーブ(ニユウハクシヨク) BIGM(丸山製作所)

    チユーブ(ニユウハクシヨク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    備考N2-4-10X8X3670L※新タイプ規格N2-4-10X8X3670L部品名称チユーブ(ニユウハクシヨク)図解NoTSB3-11 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.86、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.76、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.86、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.76
  • チユーブ(ニユウハクシヨク) BIGM(丸山製作所)

    チユーブ(ニユウハクシヨク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    備考N2-4-10X8X4570L※新タイプ規格N2-4-10X8X4570L部品名称チユーブ(ニユウハクシヨク)図解NoBSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.76、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.76、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.86、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.86、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.76、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.76
  • チユーブ(ニユウハクシヨク) BIGM(丸山製作所)

    チユーブ(ニユウハクシヨク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-4-10X8X4660L部品名称チユーブ(ニユウハクシヨク)図解NoTSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.76、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.75
  • チユーブ(ニユウハクシヨク) BIGM(丸山製作所)

    チユーブ(ニユウハクシヨク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-4-10X8X4510L部品名称チユーブ(ニユウハクシヨク)図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.79、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.77、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.79
  • チユーブ(ニユウハクシヨク) BIGM(丸山製作所)

    チユーブ(ニユウハクシヨク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-4-10X8X3610L部品名称チユーブ(ニユウハクシヨク)図解NoTSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.77、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.79、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.79、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77
  • チユーブ(ニユウハクシヨク) BIGM(丸山製作所)

    チユーブ(ニユウハクシヨク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-4-10X8X4000L部品名称チユーブ(ニユウハクシヨク)図解NoTSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、BSM-1310L 第1段ブーム 左部品_No.59、BSM-1510L 第1段ブーム 右部品_No.59、BSM-1110L 第1段ブーム 右部品_No.59、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.78、BSM-1110L 第1段ブーム 左部品_No.59、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.85、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.85、BSM-1510L 第1段ブーム 左部品_No.59、BSM-1310L 第1段ブーム 右部品_No.59
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-4-10X8X4900L部品名称チユーブ図解NoTSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.74、BSM-1510L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1510L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.13、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.85、BSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.78、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.74、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.77、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.85、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.77、BSM-1310L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1110L オプション5 (22M 第1段ブーム 左)部品_No.13、BSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.78、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.78、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥579税込¥637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格13.5X26XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など