42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5本)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掃除機だけでは、取れにくい髪の毛やホコリも粘着紙で取り除けます。カバーを跳ね上げて使用できて、カバーを下ろすと収納できます。
テープ幅(mm)約160 巻数80周 材質カバー:ポリプロピレン、シャフト:スチール、テープ:粘着加工紙(16cm×80周) 質量(g)533 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×50×900 TKG品番9-1368-0701 TKG品番(2017)6-1226-0701 商品タイプ本体 適合用途カーペット用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アール・エフ・ヤマカワレーニョ ハイカウンター W1200
エコ商品
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンター。W1200タイプ。レーニョシリーズのハイカウンターコーナー用、W900と組み合わせればL字レイアウトでご利用頂けます。内側はオープンで別売りのオプション棚板の取り付けが可能です。天板は幕板より50mm出ています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1000 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ ナチュラルB 耐荷重(kg)50 外寸(mm)1200×450×1000 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×440 TKG品番9-0652-0401 TKG品番(2017)6-0823-0401
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×460 TKG品番9-0652-0301 TKG品番(2017)6-0823-0301
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)50
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。
仕様ゴム付、のりなし
1組(5本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

CA Series(CA2L50) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2L50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-900Z) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW5 SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7 材質(ローラー部)ステンレス
1個
3,943 税込4,337
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-900Z) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBB50 SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12 材質(ローラー部)SUS ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SUS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ホワイトカラーフレームの定番折り畳みベッド
ホワイト 種類折り畳みベッド フレームスチール(□25mm) キャスターストッパー付2個・ストッパーなし5個 張地布(ポリエステル100%ネイビー) 機能5段階リクライニング機能(手動)/キャスター付/コンパクト 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)990×2090×420~800(床面335/床下255) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×425×1090 塗装粉体塗装(ホワイト) マット寸法(mm)W900×L2000×H50
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のり付タイプ。
仕様ゴム付、のり付
1組(5本)
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様直付・壁付・床置取付可能型 材質(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート ランプLED 光源寿命40000時間 色(カバー)乳白色 演色指数(Ra)83 調光範囲約1%~100%
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト 白アルマイト 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数11台 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
背もたれは5段階リクライニング式。 床面高335mm・床下255mm設計。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル 質量(kg)23 タイプ折りたたみ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)900×2090×420、(マットレス)900×2000×50 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×425×1090 松吉医科器械コード24-3415-00
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

関連キーワード