C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
エアーコンプレッサー用ホース
バツグンに軽い!
ホース重量を約25%軽減し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。
両カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。
※本製品は従来とは異なる専用カプラを使用しております。
軽量ロック一発カプラ付
柔らかくて使いやすい
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
色黒
間口(mm)55
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ
種類引掛埋込コンセント(L6-20)
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
端子種別3M
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ねじの呼びM6
色ステンレスボルト
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状1B
全長(mm)18
歯幅(mm)10
モジュール1
歯形並歯
ハブ長さL(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アラーム機能メモリー・演算機能を搭載したハイコストパフォーマンスモデル。アラーム機能を搭載!任意の設定値でアラームが鳴動します。メモリー・演算機能を搭載ゼロ設定(風袋引)機能付5g/50kg(20kgボンベ対応)載台寸法228(L)×228(W)(mm)電源DC9V(006pアルカリ電池)(約30時間使用可能)
GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。
最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。
VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。
43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。
仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180
付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))
材質アルミニウムおよび鉄
質量(kg)対応モニタ:1~18
色本体:スペースグレー
取付方式(天板)クランプ式、グロメット式
使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)
寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm
本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)
液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)
ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX
天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)
保守管理6ヶ月
モニターサイズ(対応)17~49
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ
19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。
添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
色黒
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ
仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)3390
規格RoHS対応
NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6
作動方式複動・片ロッド形
穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6
作動方式複動・片ロッド形
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
用途ダイハツ ムーヴ用 純正ナビ装着アップグレードパック付車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容ワイドパネル(L・R)各1個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(10P)1個、オーディオハーネス(6P)1個、車速配線カプラー(20P・24P)各1個、ビス ワイドパネル用4個、タッピング ワイドパネル用4個、タッピング ブラケット用2個
型式LA850S/LA860S
年式R7.6~
取扱説明書(0.59MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.84
定格電圧(V)(入力/出力)200
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)20(最大)
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。
筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため
奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。
用途電源管理・監視用
ケーブル長(m)3
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)3.76
定格電圧(V)(入力/出力)200
コード長さ(m)3
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
定格入力電圧(V)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44
定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
1台
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。
接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて
ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.79
定格電圧(V)(入力/出力)200
コンセント個数8
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
定格入力電圧(V)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
定格入力電流(A)16
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ダイハツ タフトへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2
メーカーダイハツ
適合車種daihatsu タフト 《型式》la900s/la910s 《年式》r2年6月~ ※純正ナビ装着用パノラマモニター付車は適合不可
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2
メーカートヨタ、ダイハツ
適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ