9,578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)600 適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃 トラスコ品番296-5305 質量(g)558 刃長(mm)18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷


頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。 グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。 グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。 ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100 全長(mm)600 付属品替刃大5枚付
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L600)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)570 寸法L(mm)600 寸法P(mm)540 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01516
1個
6,095 税込6,705
4日以内出荷


美和ロックMIWA EM2L600
エコ商品
種別電磁ロック グリーン購入法適合
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED建築化L600
エコ商品
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×604×55 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L600
エコ商品
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)590(取付部含む630) 幅(mm)38 質量(kg)0.7 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)13.4 入力電流(A)(100V時)0.15 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプL:600タイプ 器具・セット器具のみ 適合モジュールRAD-622DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA、RAD-678W/WW/L/LL、RAD-681W/WW/L/LL、RAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-699XA
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)CSLIM高出力L600調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合QVM一面鏡タイプ用(QVM-600/L600HM) 乳白色 寸法(mm)40×140×115 材質樹脂製(PP) 材質(棚板)樹脂製(PP) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×140×115
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷

適合QVM一面鏡タイプ用(QVM-600/L600HM) 乳白色 寸法(mm)40×140×115 材質樹脂製(PP) 材質(棚板)樹脂製(PP) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×140×115
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L600高出力 調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約1%~100%
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)430 寸法L(mm)600 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)568 寸法P2(mm)518 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01771
1個
5,739 税込6,313
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L600定格出力3500K
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W25×t1.0)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)170 寸法L1(mm)600 寸法t(mm)1.0 寸法D(Φmm)2.4 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)25 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10054
1個
899 税込989
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)350 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10037
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)130 寸法L1(mm)600 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10601
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W32×t1.0)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)205 寸法L1(mm)600 寸法t(mm)1.0 寸法D(Φmm)2.4 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10050
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM定格出力L600固定 非調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)335 寸法L1(mm)600 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10584
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)