カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,482)
- メカニカル部品(1,114)
- バイク純正部品(880)
- 切削工具(810)
- 自動車純正部品(588)
- 配管・水廻り設備部材(529)
- 清掃用品(518)
- 機構部品(472)
- 空調・照明・電設資材(454)
- ねじ・ボルト・釘(427)
- 厨房用品(322)
- 農業機械(289)
- 制御機器(271)
- 建築金物(261)
- 科学研究・開発用品(244)
- 作業工具(241)
- バイク部品(237)
- 建材・エクステリア(228)
- 物流用品(220)
- 測定用品(179)
- 作業服(162)
- 保管用品(150)
- 医療(125)
- 介護用品(123)
- FA担当者のオススメ新商品(118)
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- 店舗什器・備品(100)
- オフィス家具(88)
- パソコン/周辺機器(83)
- 農業・園芸資材(70)
- 電気材料(64)
- 電動工具(61)
- 船舶用品・漁業資材(57)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- 塗装・養生・内装用品(55)
- 自動車補修部品(54)
- 家電(54)
- 事務用品(47)
- 理美容(44)
- ヘルスケア(44)
- クリーンルーム用品(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- 防災用品(33)
- 卓上消耗品(31)
- 梱包用品(30)
- 学童・教育用品(29)
- 住設機器(28)
- バッテリー・電装(27)
- 安全保護具(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 安全用品(25)
- 空圧工具(24)
- 溶接用品(23)
- 自転車部品(23)
- 研磨材(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 整備工具・収納(19)
- 日用品(18)
- 安全靴・作業靴(18)
- 手袋(17)
- トラック純正部品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 救急・衛生(16)
- トラック輸送・安全用品(16)
- カー用品(15)
- 防犯用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 縫製用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- トラック用品・パーツ(7)
- 測定関連サービス(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 塗料(5)
- 安全標識(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- テープ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 農具(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- エンジン工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(43)
- SMC(5,389)
- ホンダ(888)
- Igus(イグス)(382)
- 大阪魂(275)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- Panasonic(パナソニック)(197)
- MAZDA(マツダ)(153)
- ヤスダインテリアサプライ(145)
- ニッサン(137)
- TRUSCO(131)
- エスコ(122)
- トヨタ(118)
- 日研工作所(101)
- EKチェーン(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- IKO(日本トムソン)(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
- サンコー(三甲)(81)
- マキテック(81)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l90」の検索結果

ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥67税込¥741個当日出荷質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
ステンレス ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5タキゲンコード10707
スパイラル・パーチ L90
WILD¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷自然のツルを利用した、ねじれたユニークな形で一個として同じ形が無い楽しい遊び場のようなとまり木です。熱帯ジャングルの雰囲気を。90cmサイズ。固定用フック付き付属品留め具材質天然つる寸法(cm)約90長 太さ形状不定対象生体:フクロモモンガ・シマリス・チンチラ・デグー・小鳥・爬虫類
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥270税込¥2971個当日出荷用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127
ジョーマックス L090
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥267税込¥2941個当日出荷質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,039税込¥1,1431個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥303税込¥3331個4日以内出荷質量(g)90材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10229
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)91寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90寸法D4(Φmm)12タキゲンコード10703
2管角ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥321税込¥3531個4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10543
ステンレス 舟底引手(L90×W23)
TAKIGEN(タキゲン)¥134税込¥1471個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)90寸法L2(mm)57寸法P(mm)76寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)23寸法W2(mm)19表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00754
円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入
ADVANTEC¥37,980税込¥41,7781箱(10本)翌日出荷湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
アートフェイスY60H ステンレスデンデン打込 L90
エスロン¥61,980税込¥68,1781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+ステンレス色グレーサイズY60HシリーズY60H
アートフェイスY60H ブラケットデンデン打込 L90
エスロン¥29,980税込¥32,9781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+ステンレスサイズY60HシリーズY60H
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N
ツヨロン(藤井電工)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番163-6613色黄(Y)サイズM質量(g)約270ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット(9本)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥40,306税込¥44,3371個当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
アングル 穴あき
¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
業務用特厚ポリ袋 90L
日本サニパック(47件のレビュー)¥619税込¥6811冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 90L 黄 10枚
ハウスホールドジャパン¥879税込¥9671冊(10枚)4日以内出荷強度、開口性に優れて破けにくい。LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材でしわになりにくいです。捨てるごみを色分けして区別する施設・病院・工場などに便利。厚さ(mm)0.045(1枚あたり)色黄入数(枚)10容量(L)90耐冷温度(℃)-30縦(cm)100素材ポリエチレン横(cm)90
...