カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サンコーテクノ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- grace(2)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 明治機械製作所(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- クラリオン (Clarion)(1)
エコロジープロダクト
「la-130」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ミニモンステラポット
横浜ディスプレイミュージアム¥499税込¥5491個当日出荷材質PVC、PE、PA、ABS、鉄、砂色グリーン寸法(cm)Φ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13×23葉(cm)7~9
ミニポトスポット
横浜ディスプレイミュージアム¥459税込¥5051個当日出荷材質PVC、PE、PA、ABS、鉄、砂色グリーン寸法(cm)Φ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×22葉(cm)7
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角130度 f=2.8mm
プラネックスコミュニケーションズ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。適合USB-CAM02セット内容US2-LA130(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:2.8mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
オールコアドリル
サンコーテクノ¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
水平垂直多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、クランプ、固定用プレート、六角レンチ(6mm)、六角レンチ(4mm)、ボルト(M8×160)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×14)×4、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール、アーム・ブラケット/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)635梱包内容1個口/475×195×140mm・4.0kg液晶モニター1対応インチサイズ17~34設置形態1台アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上75、下30スウィング(全体左右):360ローテーション(画面回転):左90、右90
水平垂直多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。 対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 (グロメットは60mmまで) VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ質量(kg)6.8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)2.0~10.0アズワン品番64-0909-56可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)。アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)。VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)仕様画面数:2台材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット使用工具プラスドライバーアーム長さ(mm)636組立時間20分色(フレーム)ブラック液晶モニター2台画面サイズ最大27インチ(2~10kg)色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ34総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4・6組立人数1対応VESA規格75×75/100×100可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
内面塗装用 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥94,980税込¥104,4781丁14日以内出荷から21日以内出荷パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
grace(グレイス)シートカバー クラシック LA900/LA910S タフト (D130-AC R02.06~)
grace¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
スマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」
プラネックスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)フレームレート30fps画素数200万画素セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)質量(g)約63電源(V)5(USB給電)規格VCCI Class B消費電力(W)最大:1対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OSレンズF:2.0、f:3.6mm保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB 2.0×1解像度フルHD 1080p (1920×1080)保証期間1年間撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)ホワイトバランス自動フォーカスマニュアルフォーカス動作湿度(%)95以下(結露なきこと)保存湿度(%)95以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)RoHS指令(10物質対応)対応音声本体内蔵マイク動作温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm
プラネックスコミュニケーションズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。適合USB-CAM02セット内容US2-LA65(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:6.0mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
防風スクリーン
小野測器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥14,592税込¥16,0511台翌々日出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)2.2管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)190寸法BB(mm)60寸法LA(mm)130寸法BA(mm)69.3バルブ種類方向制御弁
12.3型ワイドディスプレイ
クラリオン (Clarion)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷従来比約175%も拡大された大画面で、視認性に優れた表示を実現。拡張性に優れ、さらに装置型式指定を取得済みで義務化施行後の新車にも取付可能です。取付けには別売の専用ブラケットが必要です。・オンダッシュブラケット:「CL5W」。・ハイマウントディスプレイ取付キット。 LAA-067-130(汎用)。 LAA-068-130(三菱ふそう大型車)。 LAA-069-130(三菱ふそう中型車)付属品リモコン、コントロールボックス、ケーブル質量(g)約1200使用温度範囲(℃)-10~+60電源DC12V/24V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)333.6×143.6×37.8消費電流(A)約1.4(DC24V)画素数1920(W)×720(H)
Vベルト LA29オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格LA29オレンジ図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.45、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413R2-M フレーム部品_No.42、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA29オレンジ_No.37、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.44、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.42、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613R2-M-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-K フレーム部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.42、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV613R2-K-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.41、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.41、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.10、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.24
Vベルト LA43オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格LA43オレンジ図解NoMSV413-K マキトリソウチ部品_No.11、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.11、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.11、GS28MX-1 マキトリソウチ部品 Vベルト LA43オレンジ_No.11、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.11、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.11、MS653DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.20など
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー LA900/LA910S タフト (D130-AC R02.06~)
grace¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー用途純正シートの保護、シートカスタム適合フロントセンターアームレスト(ボックス付、長さ約35cm)装着車フロントシートインナー(1列目座面側面プラスチックカバー)付きも可。2022年9月21日に発売開始された、アームレスト改良後のモデルに適合します。※適合不可:フロントセンターアームレスト未装着車、ラゲージマット(純正オプション)装着車。2020.06~2022.09までの車両:1列目アームレスト形状が異なる為