カテゴリ

  • 農業機械(364)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(78)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 切削工具(35)
  • 制御機器(32)
  • オフィス家具(29)
  • 建築金物(14)
  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 家電(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-20」の検索結果

795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • MIWA LA20.KNB DT33~41 GD MIWA

    MIWA LA20.KNB DT33~41 GD

    MIWA
    6,498税込7,148
    1組
    当日出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    ゴールド20型グリーン購入法適合
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • MIWA LA20.KNB DT33~41 CB MIWA

    MIWA LA20.KNB DT33~41 CB

    MIWA
    6,498税込7,148
    1組
    欠品中
    LA用内外レバーハンドルのみ
    ブロンズ20型グリーン購入法適合
  • MIWA LA20.KNB DT42~49 SV MIWA

    MIWA LA20.KNB DT42~49 SV

    MIWA
    4,798税込5,278
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    20型グリーン購入法適合
  • MIWA LA20.KNB DT50~57 SV MIWA

    MIWA LA20.KNB DT50~57 SV

    MIWA
    4,798税込5,278
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    20型グリーン購入法適合
  • MIWA PR LA20-1 64×33~41 SV MIWA

    MIWA PR LA20-1 64×33~41 SV

    MIWA
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    848税込933
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
  • MIWA LA20.KNB DT29~32 SV MIWA

    MIWA LA20.KNB DT29~32 SV

    MIWA
    4,798税込5,278
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    20型グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A 美和ロック

    MIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A

    美和ロック
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA20-1 64×33~41 GD MIWA

    MIWA U9 LA20-1 64×33~41 GD

    MIWA
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA LA20.KNB DT33~41 SV R=ELA08 MIWA

    MIWA LA20.KNB DT33~41 SV R=ELA08

    MIWA
    4,798税込5,278
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    仕様BS31専用長座付20型グリーン購入法適合
  • Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • 深穴ソケットビット ベッセル

    深穴ソケットビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)110
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電流(A)8
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    種類特殊形取付部めねじ
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
    用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
  • 壁掛用モニタアーム サンワサプライ

    壁掛用モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
    材質スチールブラック耐荷重(kg)20
  • ロコアーチ20 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロコアーチ20

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
    用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)材質真鍮挽物寸法(mm)40クロームタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール

    引き止め専用型トグルクランプ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ベースフランジ
  • テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)

    T.SIN(テイシン電機)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
    用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
  • 複巻トランス 120V 相原電機

    複巻トランス 120V

    相原電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    2次電圧0-100V-110V-120V
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具]

    粘着付カードホルダー(スティキット)

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(100枚)
    当日出荷
    裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
    仕様中紙付材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
  • テスターリード T.SIN(テイシン電機)

    テスターリード

    T.SIN(テイシン電機)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • FA-LA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス

    FA-LA 油圧用21MPa管フランジ

    イハラサイエンス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質炭素鋼形状フランジ
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボ

    イハラサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ(ミリサイズ)

    ハイロック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進)

    コンセント式LED薄型投光器

    DAISHIN(大進)
    3,498税込3,848
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
    電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
  • 40mm 吸盤クリップ(2個) エスコ

    40mm 吸盤クリップ(2個)

    エスコ(4件のレビュー)
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638LA-20寸法(mm)40×35×60口幅(mm)15開き幅(mm)8耐荷重(g)200
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
...