990件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEMLA 25-NP
エコ商品
質量(g)22 消費電流(mA)10 電流範囲(A)0~±36 保管温度範囲(℃)-40~90 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 供給電圧(V)±15(±5%) 公称放電電流(A)25
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。
シリーズLA 全幅(mm)26 全高(mm)16.45 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)36 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流25mArms(アーム数 全体的な深さ(mm)29.2 巻数比1.500694444
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA25
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ25 ベルト長さ(mm)635 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ25 ベルト長さ(mm)635 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,872 税込2,059
翌々日出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA25
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ25 ベルト長さ(mm)635 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ25 ベルト長さ(mm)635 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,743 税込4,117
54日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA25オレンジ
規格LA25オレンジ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB) 図解NoGS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA25オレンジ_No.45、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K フレーム部品_No.56、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-M フレーム部品_No.56、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.42、GS28MX-1 ソウコウソウチ部品 Vベルト LA25オレンジ_No.18、MSV413B-K フレーム部品_No.48、MSV313B-M フレーム部品_No.47、MSV313B-K フレーム部品_No.48、MSV413-M フレーム部品_No.56、MSV413-K フレーム部品_No.56、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.42、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.48、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.21、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.50、MSV413R1T-M フレーム部品_No.53、MSV313-M ソウコウソウチ部品_No.42
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA25オレンジ
規格LA25オレンジ 部品名称Vベルト LA25オレンジ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 図解NoMS413MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.19、MS154MC-A-50HZ 0.75KW -100V フレーム部品_No.19、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19
1個
1,922 税込2,114
7日以内出荷


特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


CG Series(CG1LA25) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ7丸鋼 ローラ径(Φmm)25
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLG1LA25 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-25Z SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CDG1LA25-25JZ-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-25JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

CG5LA25SR-500 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA25SV SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1LA25-60+60Z-XC11 CD Series(CDG1LA25-60+60Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)60
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-25Z) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA25-4~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1LA25-100JZ-W-M9B-XC13A CD Series(CDG1LA25-100JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1LA25-250+150Z-XC10 CD Series(CDG1LA25-250+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)250 ストロークB(mm)150
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA25 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA25SV) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA25) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA25SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

CDG1LA25-180+110Z-XC11 CD Series(CDG1LA25-180+110Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)180 ストロークB(mm)110
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

関連キーワード