カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • 農業機械(33)
  • メカニカル部品(17)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「la-27」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA27 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA27三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ27ベルト長さ(mm)686寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA27 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA27三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ27ベルト長さ(mm)686寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(193件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA27オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA27オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA27オレンジ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB)図解NoMS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、GSL205-H テンション部品 Vベルト LA27オレンジ_No.19、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.3、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.3、MS313MW -A フレーム部品_No.30、GSL305-H テンション部品 Vベルト LA27オレンジ_No.19
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(54件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
2連はしご TRUSCO2連はしごTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
半紙ばさみ友禅紙 呉竹半紙ばさみ友禅紙呉竹
2,598税込2,858
1冊
翌々日出荷
半紙・半懐紙の持ち運びや、作品の収納にも便利。柄は様々なものがありますが、指定はできません。
材質紙・レーヨン寸法(mm)275×390×10質量(g)433
2連はしご LA2-a 長谷川工業2連はしご LA2-a長谷川工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)335最大使用質量(kg)130
KLA エルボ イハラサイエンスKLA エルボイハラサイエンス
5,898税込6,488
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状エルボ
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
西陣織アイマルチケース(紅赤) MIクリエーションズ西陣織アイマルチケース(紅赤)MIクリエーションズ
549税込604
1個
5日以内出荷
国の伝統的工芸品に指定されている西陣織生地を使用した、華やかで高級感のあるマルチケース。薄くて軽量、ポケットサイズで持ち歩きに便利。
材質・フタ、本体/ABS樹脂 ・天板/AS樹脂 ・内容器/ポリプロピレン紅赤高さ(mm)17質量(g)53縦(mm)124横(mm)59
モーションコントローラ マニュアル 三菱電機モーションコントローラ マニュアル三菱電機
499税込549
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU27LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07SU27LAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU27LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、VERSYS1000 SE(19-21)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS(17-24)、ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R(08-10)、ZX-10R(11-15)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R1000(09-11)、GSX-R600(04-05)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(04-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)
材質シンタード
MIWA LA.SK FT (SC27) MIWAMIWA LA.SK FT (SC27)MIWA
299税込329
1個
5日以内出荷
LA用ストライク
寸法L(mm)32グリーン購入法適合
CD Series(CDG1LA32-27+165Z) SMCCD Series(CDG1LA32-27+165Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)27ストロークB(mm)165
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1110件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-27Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-27Z)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質黄銅形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口ホースジョイント アソー両口ホースジョイントアソー(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
スライド丁番 DT90° アトムリビンテックスライド丁番 DT90°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LA9ZシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2個)
当日出荷から81日以内出荷
種類関連商品材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵保護構造-
SUS304 ホースジョイント アソーSUS304 ホースジョイントアソー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ラポルタ ペンポーチ クリアクリア セキセイラポルタ ペンポーチ クリアクリアセキセイ
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。インスタ映えも◎収納力抜群。ワイドなマチ幅の大容量タイプ。透明PVC生地は防水素材なので汚れても拭き取れます。クリア×上品なカラーリングの合皮の組み合わせで大人可愛い。
用途ペンケース材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂規格ボックス型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×50×100開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
薄口蝶番 LILIEL(リリエル)薄口蝶番LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SPCCねじ穴数4
Y型ホースジョイント(メッキ付) アソーY型ホースジョイント(メッキ付)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズツカサ電工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラポルタ スマタテペン セキセイラポルタ スマタテペンセキセイ
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
『第30回 日本文具大賞』優秀賞受賞! TVやメディアでも紹介実績多数! スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役の優れもの! リモート会議や動画の視聴に最適な60度の角度。 ボールペン、タッチペンとしても使えるのでかさ張らず持ち歩ける。 クリップ幅は厚さ11mmなので、QRコードや企業のロゴマークの印刷が可能。記念品やノベルティにも最適
機能タッチペン・スマホスタンド方式回転繰り出し式インク油性インク色全長(mm)154最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7材質樹脂(ABS)・ゴム(PTA)質量(g)8.4
ハンギングバー eシリーズ サンワサプライハンギングバー eシリーズサンワサプライ
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できますEST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20組立人数1
アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレスコンサス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 フランジは平面座(FF)となります。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
ハンギングバー eシリーズ サンワサプライハンギングバー eシリーズサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)40組立人数1
ラポルタ クリアケース クリアクリア セキセイラポルタ クリアケース クリアクリアセキセイ
619税込681
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
中身が見えて使いやすい、大人可愛いクリアケース。マチ付きなので見た目以上に収納できる。厚みがある生地なので型崩れしにくい。防水素材なので汚れても拭き取れます。
用途クリアケース材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114Rアルインコ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
パッド A  ルーフ インシュレータ MAZDA(マツダ)パッド A ルーフ インシュレータMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
プロテクター フィラー パイプ (LA) MAZDA(マツダ)プロテクター フィラー パイプ (LA)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ブラケット フィラー パイプ (LA) MAZDA(マツダ)ブラケット フィラー パイプ (LA)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 1人用コーナーイス スチール脚オカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合