カテゴリ

  • 農業機械(3)
    • 農機用Vベルト(3)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用各種ベルト(1)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「la-29」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連はしご LA2-a 長谷川工業2連はしご LA2-a長谷川工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)335最大使用質量(kg)130
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SI-170W用充電器 SI-B2029LA-2(バッテリーパック)専用充電器
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(127件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
予約販売
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.65ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー,手袋アーム長さ(mm)439mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ) エスコセーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。 つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカットレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート付属品ポーチエスコ品番EA800LA-29寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度1000相当対応材質鉄・非鉄金属等
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(54件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
マンガ標識 グリーンクロスマンガ標識グリーンクロス
649税込714
1枚
3日以内出荷
女性支援マンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識取付方式4隅穴仕様エコボード、四隅穴あり厚さ(mm)1
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
パッド B  ルーフ インシュレータ MAZDA(マツダ)パッド B ルーフ インシュレータMAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(193件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
SUS304 内ネジホースニップル アソーSUS304 内ネジホースニップルアソー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 1人用コーナーイス スチール脚オカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合