519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA30
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ30 ベルト長さ(mm)762 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA30
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ30 ベルト長さ(mm)762 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA30オレンジ
規格LA30オレンジ 部品名称Vベルト LA30オレンジ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB) 図解NoMSV413-K フレーム部品_No.46、MX-502 撹拌部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.43、MS410ENA-3M フレーム部品_No.27、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.31、MSV413-M フレーム部品_No.46、SSA-S500A カクハン部品_No.31、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.45、MX-501 カクハン部品_No.31、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.43、MSV413B-K フレーム部品_No.43、MSV413R1T-M フレーム部品_No.43、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.31、MS410ENA-3K フレーム部品_No.27、SSA-S500 カクハン部品_No.31
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト 種別LA形 ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)8 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻
58,900 税込64,790
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻
45,980 税込50,578
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D129×H115 質量(kg)0.93 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-60 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)45×35 質量(g)約80(本体のみ) 保護構造前面/IP40、端子部/IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 電圧許容変動電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA)約3 耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回 繰返し精度1%FS以下 電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細素子互換式サーミスタ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に 耐荷重(kg)30 吸着面寸法(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


電流(A)15 対応材質鉄工用/樹脂用 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1個ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000 リード線
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工) 仕様中紙付
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)30 質量(kg)4.2 グレー 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。 定格入力30Wの2ウェイスピーカを採用。
トラスコ品番722-3790 質量(kg)37
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

新朝日コーポレーション(SACOS)明色エース朱肉
エコ商品
速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。 極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。 印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。
インク色 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 218 繰り返し・詰め替え対応
1個
449 税込494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番457-7388 長さ(mm)910 質量(kg)22 ブルー 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)220 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)910×600 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)40 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 組立時間1人30分 キャスター金具PP RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー300S 材質(荷台)PP ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

汎用型メドーブロワ LA 日東工器 動画あり
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 圧力(kPa)11 絶縁階級E種(コイル)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



関連キーワード