・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA
サイズ非標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ133
ベルト長さ(mm)3378
寸法T(mm)8.3
寸法W(mm)12.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
30日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA
サイズ非標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ133
ベルト長さ(mm)3378
寸法T(mm)8.3
寸法W(mm)12.5
寸法θ°36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,441
税込¥7,085
29日以内出荷
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
材質PE、PS、鉄、紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×15
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
材質PE、PS、鉄、紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×13×25
材質PE、PS、鉄、紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×15
小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)133
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
1個
¥389,800
税込¥428,780
31日以内出荷
関連キーワード