カテゴリ

  • オフィス家具(111)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • トラック純正部品(33)
  • 農業機械(29)
  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la23」の検索結果

関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA23 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA23三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ23ベルト長さ(mm)584寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA LA23.KNB DT33~41 SV MIWAMIWA LA23.KNB DT33~41 SVMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
23型グリーン購入法適合
Vベルト LA23オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA23オレンジBIGM(丸山製作所)
1,922税込2,114
1個
7日以内出荷
規格LA23オレンジ部品名称Vベルト LA23オレンジ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB)図解NoMS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.50、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.50
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)
2,198税込2,418
1袋(4本)
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から90日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から58日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみヨドノ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
チタンキャップボルト 本多電子チタンキャップボルト本多電子
499税込549
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から104日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
Lアングル棚受け NAIGAILアングル棚受けNAIGAI
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
35mm/ 700g 吸盤フック(3個) エスコ35mm/ 700g 吸盤フック(3個)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
耐荷重(g)700エスコ品番EA638LA-23寸法(mm)35×41×30
200mm [直]ロックピンセット エスコ200mm [直]ロックピンセットエスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-23
ドアガード [内開き用] エスコドアガード [内開き用]エスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1個
当日出荷から翌日出荷
寸松庵 画仙 呉竹寸松庵 画仙呉竹
209税込230
1個(2枚)
3日以内出荷
俳画、俳句などに。
材質紙・ボール紙寸法(mm)121×136×2
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
耐熱手袋アルミナイズドレザー JUTEC耐熱手袋アルミナイズドレザーJUTEC
17,980税込19,778
1双
当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38EN388規格4244(2003)、423444(2016)材質Kozane[[R上]]材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(30個)
翌日出荷から翌々日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から104日以内出荷
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
480W・屋内施設向アレイスピーカー WS-LA232 Panasonic(パナソニック)480W・屋内施設向アレイスピーカー WS-LA232Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。 複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。 残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。 設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。 ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。 外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ質量(kg)約24形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)クロスオーバー:2000仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB)入力インピーダンス(Ω)8入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社)音圧レベル(dB)出力:96(1m1W)スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度許容入力240 W(RMS)高さ(m)設置推奨:4~6
ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー外測Peacock(尾崎製作所)
74,980税込82,478特価
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
Schneider Electric LED表示灯 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric LED表示灯シュナイダーエレクトリック
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸青木精密工業
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
SKフィラメントPLA マット1000g『若緑色』 SK本舗SKフィラメントPLA マット1000g『若緑色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1若緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
リニア アクチュエータ MLA Thomson Linearリニア アクチュエータ MLAThomson Linear
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Thomson Linear MLA23A15 は、単一モータスタックと定格電流 1.5 A の NEMA 23 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:3.77V●コード番号:197-1092アズワン品番65-7944-42
セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA23LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07KA23LAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA23LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z800(13-16)、【SUZUKI】GSX-S750(17-21)、【Triumph】Daytona 675(06-08)、Speed Triple(05-07)、Street Triple 675 R(09-12)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Tiger SE(09-13)、Tiger Sport(15-19)、Tiger(07-13)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド LA 07YA23LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07YA23LAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA23LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15) 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)
材質シンタード
リニア アクチュエータ MLA Thomson Linearリニア アクチュエータ MLAThomson Linear
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Thomson Linear MLA23A15 は、単一モータスタックと定格電流 1.5 A の NEMA 23 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。 「雨に強く」「もっと明るく」を実現。 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」 昼光色 LA-13・LA-24シリーズ 青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。 電球色 LA-12・LA-23シリーズ 電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。 大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 明るさ70%UPの1500lm 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外モード動作テストモード/常時点灯モード点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。