こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
セット内容左右各1本
高さ(mm)45.5
鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)46.7
仕上光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
セット内容左右各1本
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
種類スライド形
段数3
幅W(mm)12.5
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様底付(アンダーマウント)
材質鋼
高さ(mm)28.5
幅W(mm)35
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)37.4
耐荷重(N/ペア)147
幅W(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数2
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質鋼
高さ(mm)45.4
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12
材質鋼
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5
材質鋼
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
定格荷重(N)441/ペア
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
材質ステンレス鋼
幅W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
材質鋼
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
高さ(mm)53
材質鋼
幅W(mm)19.1
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械
仕様両トラベル
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)42
幅W(mm)20.7
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
材質鋼
色ブラック
高さ(mm)45.5
幅W(mm)12.5
スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)
材質鋼
色ゴールド
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様プッシュオープン機構付
材質鋼
高さ(mm)45.4
仕上光沢クロメート処理
推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
高さ(mm)45.5
材質鋼
色ゴールド
幅W(mm)12.5
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)27
幅W(mm)19.3
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど
高さ(mm)37.4
材質鋼(SPCC)
幅W(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)6
種類スライド形
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
材質鋼
高さ(mm)71.4
質量(g)3990
幅W(mm)23.8
アズワン品番64-6763-21
RoHS指令(10物質対応)対応
レール長さL(mm)305
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど
高さ(mm)27
材質鋼(SPCC)
耐荷重(N/ペア)245
幅W(mm)19.1
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様デュアルフリップロックタイプ
材質鋼
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4スライドの2段引スライドレールです。
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)20
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)147/ペア
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)19.1
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)27
幅W(mm)19.3
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。
用途ショーケース、配膳車
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)35.3
幅W(mm)19.1
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-
高さ(mm)33
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)48.5
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3段引のスライドレールです。ボールクリープを起こりにくくする機構を搭載しているため、操作力の変化が少ないレールです。高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
段数3
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)35
種類スライド形
段数2
幅W(mm)9.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)53
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ