板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型
材質ABS樹脂
主材質ABS樹脂
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
RoHS指令(10物質対応)対応
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
外形寸法D(mm)37
外形寸法L(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)32
取付穴径l(Φmm)67
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状小型ハトメ
質量(g)6
外形寸法D(mm)18
外形寸法L(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)14
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
質量(g)9.8
適合板厚(mm)0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状オーバル型
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼
色シルバー
形状オーバル型
仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
外形寸法D(mm)37
外形寸法L(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)32
取付穴径l(Φmm)67
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
最大適合板厚(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)30
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)30
取付穴径l(Φmm)64
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42
形状角型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)
材質ABS樹脂
仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)
材質ABS樹脂
仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
取付け方法堀込
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)36
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット
種類グロメット
使用温度(℃)-50~125
難燃性UL94HB適合
タイプフレキシブル
最小適合板厚(mm)0.5
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)
タイプフレキシブル
種類グロメット
使用温度(℃)-40~80
難燃性UL94V-0適合
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)0.5
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:22
寸法A(mm)25.8
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)22
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)22.2
寸法A25.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:30
寸法A(mm)33.3
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)30
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)30.1
寸法A33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:7.7
寸法A(mm)9.5
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)7.7
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)8
寸法A9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:18.9
寸法A(mm)23.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)18.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)19
寸法A23.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル
質量(g)2.5
種類軸型
長さL(mm)40
幅W(mm)8.5
アズワン品番64-6796-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:25.3
寸法A(mm)30.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)25.3
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)25.5
寸法A30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)38
種類特殊型
長さL(mm)45
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2667
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:6.1
寸法A(mm)8
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)6.1
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)6.4
寸法A8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:15.8
寸法A(mm)18.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)15.8
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)15.9
寸法A18.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-1980
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:12.5
寸法A(mm)14.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)12.5
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)12.7
寸法A14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7423
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:10.9
寸法A(mm)13.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)10.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)11
寸法A13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)38
種類特殊型
長さL(mm)59
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:9.3
寸法A(mm)12
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)9.3
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)9.5
寸法A12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:20.4
寸法A(mm)22.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)20.4
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)20.6
寸法A22.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)
色ライトグレー
種類グロメット
1
2
次へ