カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lb-200a」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
    仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック
    40,980税込45,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • スリップオンフランジ イノック

    スリップオンフランジ

    イノック
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

    ミドリ安全
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
    用途軽作業での頭部保護など通気孔あり頭囲(cm)53~62材質ポリエチレン質量(g)175
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    52,613税込57,874
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スイッチ ファン (LB) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ファン (LB)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHM

    TRANS NPN 32V 2A SOT-428

    ROHM
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
    その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • セロー225等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    セロー225等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
  • トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー ROYPOW

    トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー

    ROYPOW
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    ・約3,500回以上の充放電サイクルに対応し、鉛バッテリーの約3倍以上の長寿命を実現。・リン酸鉄リチウム(LiFePO4)セルを採用。・軽量設計でボートの操作性向上。・電圧降下が少ない安定した放電特性により、トローリングモーターの性能を最大限に発揮。・長時間の釣行でも安定した電力供給が可能。・エレキ55lbまで対応可能!一般的な釣行で約3-7時間程度の使用が可能。・高性能BMS(バッテリー保護システム)搭載。・メンテナンス不要。・連続放電100A/最大200A(30秒)まで対応。・低温でも安心のヒーター機能搭載!寒冷環境でも安定した充電性能を維持。・防水等級IP67。・CAN(250K)通信対応。・5年メーカー保証
    その他【エネルギー】1.28kWh型式ROP12-100質量(kg)15定格電圧(V)12.8最大電流(A)【充電】100構成4S1P通信方式CAN(250K)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウム)連続通電電流(A)【充電】50動作温度(℃)【充電】0-55【放電】-20~+55サイズ(mm)335.8×260×270.8防水性IP67定格容量(A)100h最大放電電流(A)200(30秒)最大電圧(V)14.6公称放電電流(A)【連続】100最小電圧(V)10
  • JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55 VANFOOK(ヴァンフック)

    JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55

    VANFOOK(ヴァンフック)
    929税込1,022
    1袋(2組)
    6日以内出荷
    ロングジグ対応ツインアシスト
    用途特に青物をロングジグで狙う際に最適なスペックのツインアシストです。フックは軽量・鋭敏で貫通性能抜群の「ジゲンハイパー(JH-30)」を使用。フロロカーボン芯糸を挿入したアシストラインは、適度な張りとしなやかさを両立させておりロングアシストに起こりがちなジグへの絡み付きを抑えます。フレキシブルにフックが動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしたあるので、じゃれつく様な魚のアタリもしっかりと捕えます。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S/#M【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックジゲンハイパー(JH-30)入数2組
  • SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 VANFOOK(ヴァンフック)

    SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60

    VANFOOK(ヴァンフック)
    829税込912
    1袋(3個)
    6日以内出荷
    刺さり込んだら外れない、シングルアシスト
    用途スピア(SH-20)を使用したシングルアシストフック。適度にコシのあるフロロカーボン芯糸入りアシストラインを使用しているので、ジグへの絡み付きなどが少なく、快適な使用感を実現します。鋭いフックポイントで素早く掛け、フッキング後もラウンド形状のフトコロベンドでしっかりとホールドします。ジグ本来の動きを最大限に活かすシンプルなセッティングで、スピーディーかつトリッキーに誘い魚を仕留めるスタイルのアングラーに最適です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックスピア(SH-20)入数(個)3
  • 空気圧シリンダ 10A-6LB32B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LB32B

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
  • 防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 東部

    防災サイクル 20型 シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】

    東部
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    サドル最低地上高が約69cmとトップクラスの低さが自慢のコンパクトモデル。小径による取り回しの良さと低重心の安定した走行が魅力の1台です。さらに、空気入れ不要でパンクの心配がない、ノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
    用途構内移動用、防災用、日常用等
  • SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    115,225税込126,748
    1個
    8日以内出荷から101日以内出荷
    作動方式複動形
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80C~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80B~

    堀内機械
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB125~

    堀内機械
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63C~

    堀内機械
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40C~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB140~

    堀内機械
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5