トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー
・約3,500回以上の充放電サイクルに対応し、鉛バッテリーの約3倍以上の長寿命を実現
・リン酸鉄リチウム(LiFePO4)セルを採用
・軽量設計でボートの操作性向上
・電圧降下が少ない安定した放電特性により、トローリングモーターの性能を最大限に発揮
・長時間の釣行でも安定した電力供給が可能
・エレキ55lbまで対応可能!一般的な釣行で約3-7時間程度の使用が可能
・高性能BMS(バッテリー保護システム)搭載
・メンテナンス不要
・連続放電100A/最大200A(30秒)まで対応
・低温でも安心のヒーター機能搭載!寒冷環境でも安定した充電性能を維持
・防水等級IP67
・CAN(250K)通信対応
・5年メーカー保証
- その他
- 【エネルギー】1.28kWh
- 型式
- ROP12-100
- 質量(kg)
- 15
- 定格電圧(V)
- 12.8
- 最大電流(A)
- 【充電】100
- 構成
- 4S1P
- 通信方式
- CAN(250K)
- バッテリー
- LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
- 連続通電電流(A)
- 【充電】50
- 動作温度(℃)
- 【充電】0-55【放電】-20~+55
- サイズ(mm)
- 335.8×260×270.8
- 防水性
- IP67
- 定格容量(A)
- 100h
- 最大放電電流(A)
- 200(30秒)
- 最大電圧(V)
- 14.6
- 公称放電電流(A)
- 【連続】100
- 最小電圧(V)
- 10
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ






















